絞り込み
ハネ径(cm)
- 8(1)
機能
風量調節(1)
色
グレー(1)
モーター
- DCモーター(1)
ハネ枚数
- 2
- 3(13)
- 4(4)
- 5(8)
- 6(1)
- 7(10)
ブランド
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
リズム(旧:リズム時計工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h