絞り込み
電源
  • AC(3)
  • USB(2)
  • 乾電池(1)
  • 充電式(1)
ハネ径(cm)
  • 5(1)
  • 12(3)
  • 18(1)
モーター
  • DCモーター(2)
機能
  • 機能リズム風(1)
  • 機能切タイマー(3)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(5)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
ハネ枚数
  • 7
  • 3(10)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(1)
ブランド
  • TOPLAND(4)
  • CUC(中国産業)(1)
  • ライフオンプロダクツ(1)
TOPLAND・CUC(中国産業)・ライフオンプロダクツ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
AC(3)
USB(2)
乾電池(1)
充電式(1)
デスクファン TOPLANDデスクファンTOPLAND(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
DCボックス扇風機 TOPLANDDCボックス扇風機TOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
コンパクトFAN TOPLANDコンパクトFANTOPLAND
3,690税込4,059
1台
当日出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
3WAY電源デスクファン TOPLAND3WAY電源デスクファンTOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
18Vファンケーブルレス CUC(中国産業)18VファンケーブルレスCUC(中国産業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ケーブルレスで断線の心配ありません。18V高出力長寿命のブラシレスモーター+ケーブルレスのファンです。専用バッテリー、充電用ケーブル付き(各1個)です。衝撃からリチウムイオン電池をガード、電池が膨張した場合スライドできない仕様です。ファンの掃除ができる仕様です。
用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。仕様約4~5時間充電・4段階出力切替付属品本体充電用USBTYPE-Cケーブル材質ポリカーボネート,TPUNo.999(色展開なし)サイズF質量(g)【バッテリー】140【ファン】122羽枚数7枚バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3350
カラビナ付きハンディファン ライフオンプロダクツカラビナ付きハンディファンライフオンプロダクツ
979税込1,077
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

卓上用扇風機