曜日別特売

ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 ダークグレー

ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 ダークグレー - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付 ダークグレー - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付 ダークグレー - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付 ダークグレー - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付 ダークグレー - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付 ダークグレー - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付 ダークグレー - ライフオンプロダクツ

左右自動首振り機能と上向き約30°の手動首振りで広範囲に送風し、快適な風で涼むことができます。充電式のため使い勝手も良いです。 ファンの前ガードは取り外し可能。ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、清潔にご使用いただけます。 充電式でコードレス、さらにコンパクトサイズで使用・収納場所を選びません。屋内外で活躍する便利な1台です。

用途オフィスの暑さ対策に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)118×82×160ダークグレー質量(g)283消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約800機能【オートオフ】約7時間風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh風向左右合計60°(自動)、上向き30°(手動)使用時間(時間)【満充電時】3(強)~9.5(弱)2.5(強)~5(弱) 【首振りモード使用時】内容量1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146056PBAF005-DG
オープン
3,640
4,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする