ピタッとウォールファン リリーホワイト
壁に密着した状態で送風できる、画期的でスマートなウォールファンです。薄さわずか4cmのためインテリアに馴染み、狭い場所に掛けてもファンが邪魔になりません。
- 用途
- キッチンや洗面所など、狭い空間の暑さ対策に。
- 寸法(mm)
- 150×40×190
- 色
- リリーホワイト
- 質量(g)
- 290
- 消費電力(W)
- 6
- 電源
- DC5V 1.2A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約950
- 機能
- 【オートオフ】約7時間
- 風量調整
- 3段階(弱/中/強)
- 充電時間(時間)
- 2.5
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
- 風向
- 下向き90°、左右合計120°(手動)
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】約1(強)~4.5(弱)
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ
































