曜日別特売

ターボクリップファン リリーホワイト

ターボクリップファン リリーホワイト - ライフオンプロダクツターボクリップファン リリーホワイト - ライフオンプロダクツターボクリップファン リリーホワイト - ライフオンプロダクツターボクリップファン リリーホワイト - ライフオンプロダクツターボクリップファン リリーホワイト - ライフオンプロダクツターボクリップファン リリーホワイト - ライフオンプロダクツターボクリップファン リリーホワイト - ライフオンプロダクツ

狭い場所でもクリップで挟んで設置できると人気のファンが、ターボを搭載し大風量になって新登場。左右上下の風向調節と4段階風量切替が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。

用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。寸法(mm)144×145×180リリーホワイト質量(g)450消費電力(W)8.5電源DC5V 2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750機能【オートオフ】約7時間風量調整4段階(弱/中/強/ターボ)充電時間(時間)6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 3000mAh風向上下合計155°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(ターボ)~11(弱)内容量1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146266LCAF044-LW
オープン
3,640
4,004(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする