絞り込み
外径(Φmm)
  • 15
  • 20(17)
  • 21(19)
  • 22(20)
  • 25(41)
  • 30(36)
  • 40(19)
  • 50(130)
  • 58(17)
  • 75(96)
  • 80(24)
  • 95(18)
  • 100(655)
  • 102(15)
  • 125(183)
  • 150(112)
  • 180(68)
  • 200(42)
  • 250(29)
  • 300(49)
  • 360(15)
粒度・番手
  • 40(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
穴径(Φmm)
  • 3(8)
  • 6(1)
ブランド
  • Minimo(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • ミニター(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルトバフ軸径3.0mm ミニター

    フェルトバフ軸径3.0mm

    ミニター
    3,898税込4,288
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1パック
    翌々日出荷
    フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
  • フェルトバフ ミニター

    フェルトバフ

    ミニター
    4,198税込4,618
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 軸付き綿バフ ソフト 円筒 Minimo

    軸付き綿バフ ソフト 円筒

    Minimo
    3,500税込3,850
    1パック(3本)
    9日以内出荷
    研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。ムラのない美しい光沢を実現しました。熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。
    トラスコ品番704-6861軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)15全長(mm)50グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)35外径(Φmm)15
  • 軸付き綿バフ ハード 円筒 Minimo

    軸付き綿バフ ハード 円筒

    Minimo
    3,500税込3,850
    1パック(3本)
    9日以内出荷
    研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。ムラのない美しい光沢を実現しました。熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。
    軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50イエロー最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)15
  • 軸付き綿バフ ソフト 円筒 Minimo

    軸付き綿バフ ソフト 円筒

    Minimo
    4,398税込4,838
    1パック(3本)
    9日以内出荷
    研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。ムラのない美しい光沢を実現しました。熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。
    トラスコ品番704-6867軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)25全長(mm)50グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)25外径(Φmm)15
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1パック
    翌々日出荷
    薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
  • NEOフラップ Pタイプ ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップ Pタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1箱(5枚)
    23日以内出荷
    コアを小さくして使い代が長くなりました。 ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。 お求めやすい小箱5本入りにしました。
    幅(mm)20最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク研磨材