絞り込み
外径(Φmm)
- 50.8(1)
- 75(1)
- 76(1)
- 76.2(1)
- 100(2)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- 貴金属(1)
- 鉄(1)
粒度・番手
- 80(1)
- 120(2)
- 400(1)
穴径(Φmm)
- 9.5
- 2.34(24)
- 3(73)
- 6(64)
- 9.53(23)
- 10(177)
- 12.7(84)
- 15(446)
- 15.88(23)
- 15.9(11)
- 16(102)
- 19.05(24)
- 20(120)
- 22(109)
- 22.2(15)
- 22.23(50)
- 25.4(77)
- 30.5(11)
- 31.8(12)
- 32(13)
- 76.2(12)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 光陽社(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

ラジアルブラシディスク ラジアルディスク
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1箱(20個)当日出荷から翌々日出荷金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
プレシジョン ラジアル・ブリッスルブラシ PN-RB Type C
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781箱(2箱×80個)当日出荷バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどの用途に優れたこのブラシは、適応性と適合性に極めて優れており最小限の圧力でクリーニングできるため、ロボティックプロセスに最適です。組立金属製品、産業用機械および装置、電子機器、自動車、航空宇宙などの業界での用途には、Scotch-Brite(TM) プレシジョン ラジアル・ブリッスル ブラシが提供する高品質な仕上がりをお選びください。3M 独自の精密成型砥粒を採用することで、仕上がりを犠牲することなく切削速度を向上させます。このワイヤーブラシの代替品にはワイヤーフィラメントが含まれておらず、追従性のある羽根は作業者の操作を減らしてユーザーの安全性を向上させます。柔軟な羽根により、突起、細かい溝、模様、その他の届きづらい場所での均一な仕上がりが実現します用途バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなど粒度120色灰外径(mm)76内径(mm)9.5
ポリマールヴェルデ
光陽社¥3,198税込¥3,5181枚4日以内出荷から16日以内出荷研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス