絞り込み
外径(Φmm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(1)
- 100(1)
- 125(2)
- 150(1)
適合材
- 石材(1)
粒度・番手
- 1500
- 16(21)
- 20(17)
- 24(41)
- 30(16)
- 36(65)
- 40(287)
- 50(20)
- 60(420)
- 80(415)
- 100(289)
- 120(421)
- 150(169)
- 180(259)
- 240(287)
- 320(248)
- 400(240)
- 600(98)
- 800(33)
- 1000(38)
- その他(21)
- 粒度・番手をもっと見る
穴径(Φmm)
- 6(3)
- 10(1)
- 15(1)
ブランド
- イチグチ(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- TRUSCO(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 三共(1)
- 三和研磨工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。長さ(mm)230幅(mm)150
フレキシブルパットSF
三和研磨工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から9日以内出荷水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
クロッグフリー CLAD-HP
FUJI STAR(三共理化学)¥7,998税込¥8,7981箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
NAJIMIディスク(穴なし)-125
三共¥7,798税込¥8,5781箱(100枚)当日出荷高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無無
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
クリーニングディスク
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷独自の不織布素材を圧縮した三層積層構造で、非常に柔らかい生地に仕上げておりますので木素材の形を維持しながらキレイに汚れ落とし・塗装剥がしができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。用途木材の汚れ落とし、木肌とり、ニス・塗装はがし、カット後のケバ取りなど材質三層積層圧縮不織布材タイプCleaning disc(木材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50枚)ほか5日以内出荷から34日以内出荷仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20
イチグチ¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。用途みかげ石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。軸径(Φmm)6幅(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 30X10
イチグチ¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。用途みかげ石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。軸径(Φmm)6幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 15X10
イチグチ¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。用途みかげ石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。軸径(Φmm)6幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)30外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
クロッグフリー CLOD-HP
FUJI STAR(三共理化学)¥10,980税込¥12,0781箱(100枚)6日以内出荷から22日以内出荷クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業