絞り込み
外径(Φmm)
- 14.3(1)
- 25.4(1)
- 100(5)
- 125(1)
- 150(2)
- 152.4(1)
- 200(1)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 鉄(2)
粒度・番手
- 220
- 16(21)
- 20(17)
- 24(41)
- 30(16)
- 36(65)
- 40(283)
- 50(20)
- 60(409)
- 80(408)
- 100(274)
- 120(416)
- 150(164)
- 180(249)
- 240(270)
- 320(243)
- 400(231)
- 600(96)
- 800(27)
- 1000(34)
- その他(21)
- 粒度・番手をもっと見る
穴径(Φmm)
- 1.6(1)
- 4.9(1)
- 15(4)
- 19.1(1)
- 25.4(3)
- 76.2(1)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
ブランド
- TACT(タクト)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- エスコ(1)
- 光陽社(1)
- TRUSCO(1)
- ZTEC(1)
- SK11(1)
TACT(タクト)・3M(スリーエム)・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・光陽社・TRUSCO・ZTEC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

ラジアルブラシディスク ラジアルディスク
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281箱(20個)当日出荷から翌々日出荷金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
ラジアル・ブリッスルブラシ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
SG PVAディスク
ヤナセ(柳瀬)¥6,098税込¥6,7081箱(5個)当日出荷から5日以内出荷一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷から翌日出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
特殊樹脂ディスク(EZロック方式)
エスコ¥1,410税込¥1,5511枚翌日出荷軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。最大回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)25.4内径(mm)4.9
ベタデイスク キズ取り用
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個5日以内出荷金属の傷消しや石材、タイルの仕上に最適です。グラインダーを出すまでもない場面やインパクトで終わらせたい方必見です。用途金属・石材のキズ落とし仕上げに!砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
ドリル用ナイロンディスク
SK11¥1,698税込¥1,8681セット翌々日出荷金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容120・220・320各1枚粒度120・220・320直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材一般鋼、ステンレス
バリキラー ソフトジスク
ZTEC¥21,980税込¥24,1781セット(5枚)3日以内出荷微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!厚さ(mm)7寸法(mm)Φ100×7×15内径(Φmm)15外径(mm)100
タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥14,980税込¥16,4781箱(5枚)6日以内出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ非金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
EXLホイール 9S-F
3M(スリーエム)¥55,980~税込¥61,578~1セット(3個)7日以内出荷から16日以内出荷ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。材質ナイロン不織布粒度220厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]砥粒シリコンカーバイド仕上がり相当番手220