絞り込み
外径(Φmm)
- 100(30)
- 102(3)
- 125(10)
- 150(4)
- 180(4)
適合材
- アルミ(12)
- ガラス(2)
- コンクリート(8)
- ステンレス(13)
- タイル(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(3)
- 樹脂(1)
- 瓦(2)
- 石材(9)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 24
- 16(22)
- 20(18)
- 30(16)
- 36(79)
- 40(331)
- 50(20)
- 60(471)
- 80(459)
- 100(297)
- 120(458)
- 150(180)
- 180(280)
- 240(304)
- 320(271)
- 400(250)
- 600(111)
- 800(30)
- 1000(38)
- その他(25)
- 粒度・番手をもっと見る
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(12)
- 15.9(5)
- 16(3)
- 22(2)
砥材
- A(4)
- C(シリコンカーバイド)(8)
- CC(6)
- Z(1)
- その他(6)
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチグチ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- マキタ(4)
- 冨士トンボ礦業(3)
- ノートン(サンゴバン)(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- モーター印(2)
- H&H(1)
- TRUSCO(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- サンフレックス(1)
- 戸田研磨工業(1)
- TACT(タクト)(1)
- AC[研磨材](1)
- ベルスター(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
モノタロウ・イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・冨士トンボ礦業・ノートン(サンゴバン)・FUJI STAR(三共理化学)・BOSCH(ボッシュ)・モーター印・H&H・TRUSCO・高速電機(富士製砥)・サンフレックス・戸田研磨工業・TACT(タクト)・AC[研磨材]・ベルスター・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

ディスクペーパー
(15件のレビュー)¥869税込¥9561袋(10枚)当日出荷国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど種別4形砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
研磨ディスク コンクリート用
(20件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途ハツリ作業や面取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100販売区分業務用
研磨ディスク 木工用
(19件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
BSコンクリートサンダー
イチグチ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
BS木工サンダー
イチグチ(11件のレビュー)¥848税込¥9331枚当日出荷鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き
モーター印(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1.2砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー外径(Φmm)100接着剤R/R
ファイバーディスク FDH(中抜き)
冨士トンボ礦業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
Qディスク QAFD
FUJI STAR(三共理化学)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷から22日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
コンクリートサンダー KS
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,698~税込¥1,868~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
ハイテクノディスクZ-KS
イチグチ¥739税込¥8131個当日出荷黒かわ(酸化被膜)をバリバリはがします。フラットフェイスで硬く、鋭く当たるためバリバリはがれます。用途こびり付いたサビ、塗料、黒皮はがし作業。材質ジルコニア粒度24最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
トダサンディングディスク 重研用
戸田研磨工業¥1,798~税込¥1,978~1箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300内径(mm)15.9
木工サンダーKS
イチグチ¥799税込¥8791個当日出荷鋭い切れ味で、カンタンに木が削れます。ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
GPトップ コンクリート用
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)トラスコ品番299-4356粒度#24砥材シリコンカーバイト質量(g)800穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]外径(Φmm)100羽根枚数45適合機器ディスクグラインダー適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦質量(g/枚)80羽根の長さ(mm)25
EXディスク コンクリート用
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個当日出荷石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。仕様コンクリート用材質本体:研磨布、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
ブレイズ ファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)当日出荷SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
ジスクペーパー4型
ベルスター¥1,598税込¥1,7581箱(10枚)当日出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートサンダーKS
イチグチ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。粒度24最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
ファイバーディスク FDH
冨士トンボ礦業¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)翌日出荷から7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
RH SGファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥899税込¥9891箱(3枚)当日出荷フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。適合100mmディスクグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,298~税込¥1,428~1パック(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
ペーパ150
マキタ¥3,198税込¥3,5181パック(10枚)3日以内出荷用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種9566CV、GA6021C、9201(9006、9016B、9206、9566C)外径(Φmm)150
タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷から翌日出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷大粒のC砥材を使用しています。ハツリ作業や面取りに最適です。荒いC砥粒の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦・コンクリートブロック等の面取り・バリ取りに適しています。用途研磨作業。粒度24外径×穴径(Φmm)125×22![ディスクペーパーコンクリートサンダー AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699876-240624-02.jpg)
ディスクペーパーコンクリートサンダー
AC[研磨材]¥4,998税込¥5,4981箱(5枚)当日出荷コンクリートをきれいに削れます。用途コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100羽根の長さ(mm)25穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCK アルミナサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥8,798税込¥9,6781箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK ジルコニアサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
ディスクペーパー
H&H¥399税込¥4391パック(2枚)翌日出荷から8日以内出荷金属・木材の研磨、サビ取りに寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
NEON ファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥759税込¥8351箱(3枚)当日出荷フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000






































![ディスクペーパーコンクリートサンダー AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699876-240624-02.jpg)