絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(7)
  • 125(4)
  • 150(3)
  • 180(4)
適合材
  • ALC(1)
  • アルミ(3)
  • コンクリート(3)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(3)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(4)
粒度・番手
  • 30
  • 16(22)
  • 20(18)
  • 24(46)
  • 36(79)
  • 40(331)
  • 50(20)
  • 60(471)
  • 80(459)
  • 100(297)
  • 120(458)
  • 150(180)
  • 180(280)
  • 240(304)
  • 320(271)
  • 400(250)
  • 600(111)
  • 800(30)
  • 1000(38)
  • その他(25)
穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • CC(2)
  • その他(2)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • マキタ(3)
  • ミヤナガ(2)
  • H&H(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • 冨士トンボ礦業(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • Y'sGOD(1)
  • モーター印(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・ミヤナガ・H&H・FUJI STAR(三共理化学)・冨士トンボ礦業・ベルスター研磨材工業・Y'sGOD・モーター印
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)

    Qディスク QCFD

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
    用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
  • サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(ハイコーキ)

    サンディングディスク(ペーパ)100mm

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    砥石径(Φmm)100
  • ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ

    ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
    用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル粒度#30適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
  • ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業

    ファイバーディスク FDC

    冨士トンボ礦業
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
    用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
  • ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印

    ジスクペーパーソフト (0.8mm)

    モーター印(1件のレビュー)
    879税込967
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
    厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
  • ペーパ 180MM HiKOKI(ハイコーキ)

    ペーパ 180MM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)180
  • ペーパ 150MM HiKOKI(ハイコーキ)

    ペーパ 150MM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)150
  • 鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用 Y'sGOD

    鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!
    ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
  • ペーパ 125MM HiKOKI(ハイコーキ)

    ペーパ 125MM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
  • ペーパー100 マキタ

    ペーパー100

    マキタ
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
  • ペーパ150 マキタ

    ペーパ150

    マキタ
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種9566CV、GA6021C、9201(9006、9016B、9206、9566C)外径(Φmm)150
  • ハイパーダイヤディスク(平面タイプ) ミヤナガ

    ハイパーダイヤディスク(平面タイプ)

    ミヤナガ
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
    用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。仕様乾式粒度#30穴径(Φmm)15外径(Φmm)100取付穴径(Φmm)15適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
  • ジスクペーパー7型 ベルスター研磨材工業

    ジスクペーパー7型

    ベルスター研磨材工業
    169,800税込186,780
    1箱(500枚)
    94日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
  • ディスクペーパー H&H

    ディスクペーパー

    H&H
    429税込472
    1パック(2枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    金属・木材の研磨、サビ取りに
    寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • ペーパ 100MM C-P30(15入) HiKOKI(ハイコーキ)

    ペーパ 100MM C-P30(15入)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1セット(15個)
    翌々日出荷
    タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
  • ペーパ125 マキタ

    ペーパ125

    マキタ
    2,498税込2,748
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。
ディスク研磨材