絞り込み
外径(Φmm)
- 100(3)
- 125(1)
- 180(1)
適合材
- ALC(1)
- アルミ(1)
- コンクリート(2)
- サイディング(1)
- ステンレス(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 樹脂(1)
- 石材(2)
粒度・番手
- 30
- 12(5)
- 14(6)
- 16(7)
- 20(6)
- 24(14)
- 36(16)
- 40(58)
- 46(5)
- 60(88)
- 80(85)
- 100(64)
- 120(90)
- 150(43)
- 180(69)
- 240(65)
- 320(61)
- 400(58)
- 600(24)
- 800(5)
- 1000(5)
- 粒度・番手をもっと見る
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 15.9(1)
- 22(1)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CC(1)
- その他(1)
ブランド
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミヤナガ(1)
- モーター印(1)
FUJI STAR(三共理化学)・HiKOKI(ハイコーキ)・ミヤナガ・モーター印
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル粒度#30適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥879税込¥9671箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R