絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(9)
  • 105(2)
  • 150(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(4)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • 鉄(3)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 46
  • 16(21)
  • 20(17)
  • 24(41)
  • 30(16)
  • 36(65)
  • 40(283)
  • 50(20)
  • 60(409)
  • 80(408)
  • 100(274)
  • 120(415)
  • 150(164)
  • 180(249)
  • 240(270)
  • 320(243)
  • 400(231)
  • 600(96)
  • 800(27)
  • 1000(34)
  • その他(21)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(9)
  • 16(4)
砥材
  • A(2)
  • その他(2)
ブランド
  • TACT(タクト)(5)
  • TRUSCO(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • サンフレックス(1)
  • ZTEC(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
TACT(タクト)・TRUSCO・NORITAKE(ノリタケ)・サンフレックス・ZTEC・BIGMAN(ビッグマン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラジスク (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスク (ステンレス用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
  • タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ソフトパワーディスクα (金属用) TRUSCO

    ソフトパワーディスクα (金属用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(5枚)
    当日出荷
    弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
    用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
  • 両頭グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    両頭グラインダー砥石

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    4日以内出荷
    卓上グラインダー用研削砥石。
    用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。形状1型穴径(Φmm)12.7適合工具卓上グラインダー
  • セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)

    セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)

    TACT(タクト)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
    厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
  • スーパーリトル0.8 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル0.8

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46砥材A結合剤B最高使用周速度(m/s)80
  • バリキラー ジスクハード ZTEC

    バリキラー ジスクハード

    ZTEC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
  • ラバージスク 5枚入 TACT(タクト)

    ラバージスク 5枚入

    TACT(タクト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    翌日出荷
    ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
    用途ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等厚さ(mm)6穴径(Φmm)16(15)外径(Φmm)100
  • ラバージスク 6枚組 TACT(タクト)

    ラバージスク 6枚組

    TACT(タクト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    翌々日出荷
    溶接ビードの除去の様な粗研削も可能な#46から、表面仕上げの出来る#360まで各1枚ずつ入ったお試しセットになります。
    セット内容TR46 100X6X16(15) #46×1、TR80 100X6X16(15) #80×1、TR120 100X6X16(15) #120×1、TR180 100X6X16(15) #180×1、TR240 100X6X16(15) #240×1、TR360 100X6X16(15) #360×1粒度#46~#360厚さ(mm)6穴径(Φmm)16(15)外径(Φmm)100
  • スーパーリトル0.8 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル0.8 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.9mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46寸法(mm)105×0.8×15砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)105結合剤B適合材ステンレス・一般鋼材結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
    厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCO

    ソフトパワーディスクα(非金属用)

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
    用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
ディスク研磨材