絞り込み
外径(Φmm)
- 100(7)
- 125(3)
- 150(5)
- 178(1)
- 180(3)
適合材
- アルミ(4)
- コンクリート(3)
- ステンレス(4)
- 石材(5)
粒度・番手
- 50
- 16(22)
- 20(18)
- 24(46)
- 30(16)
- 36(79)
- 40(331)
- 60(471)
- 80(459)
- 100(297)
- 120(458)
- 150(181)
- 180(280)
- 240(304)
- 320(271)
- 400(250)
- 600(111)
- 800(30)
- 1000(38)
- その他(25)
- 粒度・番手をもっと見る
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 15(1)
- 15.9(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 22.2(2)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(3)
- CC(2)
- その他(2)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- マキタ(3)
- ベルスター研磨材工業(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- H&H(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- 冨士トンボ礦業(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- Y'sGOD(1)
- モーター印(1)
- PFERD 馬印(1)
- 三和研磨工業(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・ベルスター研磨材工業・京セラインダストリアルツールズ・H&H・FUJI STAR(三共理化学)・冨士トンボ礦業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ノートン(サンゴバン)・Y'sGOD・モーター印・PFERD 馬印・三和研磨工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
フレキシブルパットSF
三和研磨工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から9日以内出荷水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
ブレイズ ファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥12,980税込¥14,2781セット(25枚)当日出荷SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用
Y'sGOD¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,298税込¥1,4281パック(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
ペーパ150
マキタ¥2,998税込¥3,2981パック(10枚)3日以内出荷用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種9566CV、GA6021C、9201(9006、9016B、9206、9566C)外径(Φmm)150
ジスクペーパー7型
ベルスター研磨材工業¥159,800税込¥175,7801箱(500枚)94日以内出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー6型
ベルスター研磨材工業¥129,800税込¥142,7801箱(500枚)94日以内出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種ミタチMG-150X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)150砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)9200rpm適合材金属・石材・コンクリート
ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナタイプ
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)当日出荷●荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。用途●スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー
H&H¥369税込¥4061パック(2枚)翌日出荷から8日以内出荷金属・木材の研磨、サビ取りに寸法(mm)100ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)3日以内出荷石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど幅広くお使いいただけるディスクサンダー用のジスクペーパーです用途石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど外径(mm)150内径(mm)19
溶着ダイヤモンドカップホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷トラスコ品番354-3251粒度50質量(g)230穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)15ダイヤ層幅(mm)20