絞り込み
外径(Φmm)
- 20(2)
- 22(3)
- 25(2)
- 38(1)
- 70(2)
- 75(5)
- 90(1)
- 100(18)
- 125(9)
適合材
- アルミ(29)
- ガラス(1)
- ステンレス(21)
- セラミックス(9)
- 木工(18)
- 樹脂(4)
- 鉄(19)
- 銅・真鍮(3)
粒度・番手
- 16(1)
- 24(1)
- 40(2)
- 46(1)
- 60(7)
- 80(5)
- 100(2)
- 120(8)
- 150(1)
- 180(6)
- 240(4)
- 320(7)
- 360(1)
- 400(5)
- 600(4)
- 800(1)
- 1000(1)
穴径(Φmm)
- 1.5(2)
- 2.34(4)
- 3(2)
- 6(3)
- 10(2)
- 12.7(8)
- 15(12)
- 16(7)
砥材
- A(3)
- Z(1)
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(291)
- イチグチ(202)
- TRUSCO(106)
- エスコ(104)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- マキタ(52)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- 3M(スリーエム)(37)
- ニューレジストン(31)
- ミニター(28)
- NSK(ナカニシ)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- SK11(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- レヂトン(24)
- ツボ万(24)
- 大塚刷毛製造(22)
- Minimo(22)
- ブランドをもっと見る

マジックタッチフェルトバフ
サンフレックス(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。材質フェルト厚さ(mm)10直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等外径(mm)125適正回転数(min-1)900~2000
Φ10サンダーバンド(替)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から6日以内出荷ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
布バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(3件のレビュー)¥659税込¥7251箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質布軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
ランダムサンダー用高級羊毛バフ
サンフレックス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
セラジスク (ステンレス用)
サンフレックス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(2件のレビュー)¥619税込¥6811箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質羊毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂外径(mm)22
ランダムサンダー用フェルトバフ
サンフレックス(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。材質フェルト厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
ベベルサンダーバフ
サンフレックス¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
マジックタッチ フェルト
サンフレックス(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4枚)当日出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。適合専用パットNo.4361用材質フェルト直径(Φmm)38外径(mm)38
サンダーバフΦ20
サンフレックス¥539~税込¥593~1枚当日出荷から16日以内出荷ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
ジスクサンダー A材
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。砥材A材(金属用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
鏡面仕上げ研磨キット (ステンレス用)
サンフレックス(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット欠品中仕様JIS#400仕上セット内容セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
仕上バフ
サンフレックス¥869税込¥9561個当日出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
ボールたわし
サンフレックス¥469税込¥5161個6日以内出荷不織布を積層構造で組み合わせ、クッション性がアップ。 平面や曲面、スミや角、パイプや芯材の研磨にも使いやすい。用途軽いサビ取り、汚れ落とし各種クリーニングに材質砥粒入り不織布、樹脂金具粒度約#320寸法(Φ×高さH)(mm)70×45外径(Φmm)70
布、羊毛、皮バフ 3本組
サンフレックス(1件のレビュー)¥859税込¥9451箱(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
ランダムサンダー用スポンジ(ハード)
サンフレックス¥2,198税込¥2,4181枚6日以内出荷ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。用途汚れ落としに使用します。材質スポンジ(ハードタイプ)厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
ジスクサンダー Z材
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷から13日以内出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。材質Z材(ステンレス用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、ステンレス外径(mm)100穴径(mm)16(15)
サンダーバフ(ころころ)
サンフレックス¥679税込¥7471枚6日以内出荷手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。材質不織布適合材木工品外径(mm)70
サンダーバフ(ウェーブタイプ)
サンフレックス¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材穴径(mm)12.7
皮バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス¥659税込¥7251袋(2枚)5日以内出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質皮軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
100Φジスクフェルトバフ ハード
サンフレックス¥2,198税込¥2,4181枚6日以内出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ハード)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
100Φジスクフェルトバフ ソフト
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ソフト)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
テツバフ
サンフレックス¥969税込¥1,0661個5日以内出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフ
サンフレックス¥499税込¥5491個6日以内出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
セラジスクセット (ステンレス用)
サンフレックス¥17,980税込¥19,7781セット(6枚)6日以内出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
羊毛・コールテンボンネット(リバーシブル)
サンフレックス¥999税込¥1,0991本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。用途専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。材質羊毛、コールテン許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材金属、木材外径(mm)125
ミニサンダーバフ Φ25X2
サンフレックス¥499税込¥5491本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
ミニサンダーバフ Φ20X2
サンフレックス¥539税込¥5931本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
ベベルサンダー A材
サンフレックス¥1,098~税込¥1,208~1枚6日以内出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
テツバフ 75Φ
サンフレックス¥979税込¥1,0771枚5日以内出荷回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質綿100%厚さ(mm)18許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属外径(mm)75穴径(mm)12.7
Φ100ファイバージスク
サンフレックス¥269~税込¥296~1枚6日以内出荷ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材許容回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)16入数2
CPジスク
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布粒度#180相当穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
125Φコールテンボンネット
サンフレックス(1件のレビュー)¥499税込¥5491枚6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。材質コールテン(綿100%)許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材外径(mm)125
100Φ仕上バフセット
サンフレックス¥2,398税込¥2,6381枚6日以内出荷回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。セット内容No.4410、No.4002、No.4441外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
100Φフェルトバフセット
サンフレックス¥2,798税込¥3,0781枚8日以内出荷回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。セット内容No.4413、No.4002、No.4441許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材外径(mm)100