絞り込み
外径(Φmm)
- 100(10)
- 125(1)
粒度・番手
- 16(1)
- 24(1)
- 40(2)
- 46(1)
- 60(5)
- 80(5)
- 100(2)
- 120(6)
- 180(2)
- 240(1)
- 320(1)
- 360(1)
- 400(1)
適合材
- アルミ(10)
- ステンレス(11)
- 木工(9)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 15(8)
- 16(4)
砥材
- A(3)
- Z(1)
ブランド
- サンフレックス
- ヤナセ(柳瀬)(161)
- イチグチ(147)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- TRUSCO(63)
- エスコ(47)
- ニューレジストン(26)
- ムラコ(20)
- マキタ(18)
- レヂトン(17)
- 日本レヂボン(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- 3M(スリーエム)(12)
- TYROLIT(12)
- AC[研磨材](11)
- 日東工器(10)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- NSK(ナカニシ)(8)
- ベルスター研磨材工業(8)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(10)
125(1)

Φ10サンダーバンド(替)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から6日以内出荷ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
セラジスク (ステンレス用)
サンフレックス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
ジスクサンダー A材
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。砥材A材(金属用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
鏡面仕上げ研磨キット (ステンレス用)
サンフレックス(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット欠品中仕様JIS#400仕上セット内容セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
セラジスクセット (ステンレス用)
サンフレックス¥17,980税込¥19,7781セット(6枚)6日以内出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
羊毛・コールテンボンネット(リバーシブル)
サンフレックス¥999税込¥1,0991本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。用途専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。材質羊毛、コールテン許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材金属、木材外径(mm)125
ベベルサンダー A材
サンフレックス¥1,098~税込¥1,208~1枚6日以内出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
ジスクサンダー Z材
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷から13日以内出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。材質Z材(ステンレス用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、ステンレス外径(mm)100穴径(mm)16(15)
Φ100ファイバージスク
サンフレックス¥269~税込¥296~1枚6日以内出荷ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材許容回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)16入数2
100Φフェルトバフセット
サンフレックス¥2,798税込¥3,0781枚8日以内出荷回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。セット内容No.4413、No.4002、No.4441許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材外径(mm)100
100Φジルフィックス・バフ
サンフレックス¥789~税込¥868~1枚6日以内出荷ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。内径(Φmm)15適合材各種金属、木材外径(mm)100
100Φジルフィックス・パット
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径M10ピッチ1.5
100Φジルフィックス・ジスク
サンフレックス¥1,298税込¥1,4281枚6日以内出荷ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。