絞り込み
外径(Φmm)
- 30(3)
- 100(4)
適合材
- コンクリート(4)
- タイル(1)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 10(6)
- 15(1)
刃厚(mm)
- 3.5(5)
- 4.5(2)
ブランド
- ナニワ
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- 三京ダイヤモンド工業(22)
- ツボ万(22)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- マキタ(13)
- トップ工業(12)
- 呉英製作所(10)
- TRUSCO(9)
- 大塚刷毛製造(8)
- Jupiter(8)
- ハートフルジャパン(8)
- ミヤナガ(7)
- 岡崎精工(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- レヂトン(6)
- エスコ(5)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(5)
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ダイヤシェーバー ミニ タイル用
ナニワ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。用途タイルを剥がした後の糊の除去作業仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材タイル外径(mm)30
研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5
ナニワ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
研削達人 十文字カップ 外R型 4.5
ナニワ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3341材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用
ナニワ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)30
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ
ナニワ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)30
ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用
ナニワ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)100
ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ナニワ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)100
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール