絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
- 22(2)
刃厚(mm)
- 7(1)
- 7.5(2)
ブランド
- コバルテック
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- 三京ダイヤモンド工業(22)
- ツボ万(22)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- マキタ(13)
- トップ工業(12)
- 呉英製作所(10)
- TRUSCO(9)
- 大塚刷毛製造(8)
- Jupiter(8)
- ハートフルジャパン(8)
- ミヤナガ(7)
- ナニワ(7)
- 岡崎精工(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- レヂトン(6)
- エスコ(5)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(5)
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
- ブランドをもっと見る
特価

ハガシカップ4インチ
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷あらゆる塗膜剥がしに効果を発揮、厚膜にも満足の除去力です。コンクリート下地や金属の塗膜剥がしに大変重宝します。PCD(多結晶)ダイヤチップを9チップ配置し、目詰まりの無いスピーディな作業とロングライフを実現しました。金属下地の塗膜ハガシにもご利用できます(若干の傷がつきます)。薄膜・厚膜選ばず、気持ちよく作業できます。用途ウレタン・リシン・エポキシ・弾性塗膜、アクリル塗膜面などの除去作業。規格4インチ
シングルカップ5インチ
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
シングルカップ4インチ
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。用途石材・コンクリートの荒研削。規格4インチ
シングルカップ4インチ
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。SC-4Pは、125mm用のグラインダーに対応したプロタイプ(穴径22mm)。SC-4Pの塗装色はブルーとなります。用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)100穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
ダブルカップ4インチ
コバルテック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。チップ厚さ(mm)7外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール