絞り込み
外径(Φmm)
- 80(1)
- 100(2)
適合材
- タイル(1)
- 瓦(1)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(2)
粒度・番手
- 100(1)
- 200(1)
- 400(1)
- 800(1)
- 1500(1)
- 3000(1)
- その他(1)
ブランド
- NANIWA(ナニワ研磨工業)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- 三京ダイヤモンド工業(22)
- ツボ万(22)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- マキタ(13)
- トップ工業(12)
- 呉英製作所(10)
- TRUSCO(9)
- 大塚刷毛製造(8)
- Jupiter(8)
- ハートフルジャパン(8)
- ミヤナガ(7)
- ナニワ(7)
- 岡崎精工(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- レヂトン(6)
- エスコ(5)
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
- ブランドをもっと見る
特価

溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30適合被削材種タイル、御影石、瓦等取付ネジ径M10
ダイヤシェーバー 塗膜はがし Rタイプ
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷ハードな使用に対応するフランジなしタイプ用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ダイヤシェーバー 塗膜はがし
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ハードな使用に対応するフランジなしタイプ用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。専用パットとブッシュがセットになっており、グラインダー取り付けも簡単です。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができ、また研磨面を目視しながら作業ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質パット:ゴム回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール