絞り込み
外径(Φmm)
- 100(7)
- 125(2)
粒度・番手
- 12(3)
- 14(6)
- 16(5)
- 20(5)
- 24(5)
- 30(1)
- 36(3)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
適合材
- アルミ(1)
- コンクリート(2)
- ステンレス(1)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 15.9
- 1.6(1)
- 1.8(4)
- 2.34(2)
- 3(20)
- 6(18)
- 9.6(5)
- 10(89)
- 10.3(1)
- 11(2)
- 12(5)
- 12.7(1)
- 15(347)
- 16(76)
- 18(2)
- 22(49)
- 22.2(12)
- 22.23(42)
- 127(1)
- -(1)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
砥材
- C(シリコンカーバイド)(3)
- CC(3)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 戸田研磨工業(2)
- モーター印(2)
- ベルスター研磨材工業(1)
- ベルスター(1)
モノタロウ・戸田研磨工業・モーター印・ベルスター研磨材工業・ベルスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(7)
125(2)

ディスクペーパー
(15件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(10枚)当日出荷国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど種別4形砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き
モーター印(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1.2砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー外径(Φmm)100接着剤R/R
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
サンディングペーパー(中抜きタイプ)
戸田研磨工業(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
トダサンディングディスク 重研用
戸田研磨工業¥1,798~税込¥1,978~1箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300内径(mm)15.9
ジスクペーパー4型
ベルスター¥1,398~税込¥1,538~1箱(10枚)当日出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクペーパー4型
ベルスター研磨材工業¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)翌々日出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。トラスコ品番814-6729適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。粒度(#)36穴径(Φmm)15.9外径(Φmm)100砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)13700rpm適合材金属・石材・コンクリート