絞り込み
外径(Φmm)
  • 14.3(1)
  • 25.4(1)
  • 100(5)
  • 125(1)
粒度・番手
  • 220
  • 16(22)
  • 20(18)
  • 24(43)
  • 30(13)
  • 36(68)
  • 40(304)
  • 46(12)
  • 50(16)
  • 60(414)
  • 80(407)
  • 100(263)
  • 120(361)
  • 150(150)
  • 180(215)
  • 240(230)
  • 320(193)
  • 400(189)
  • 600(66)
  • 800(19)
  • 1000(23)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(1)
  • タイル(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • 貴金属(1)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 4.9(1)
  • 15(4)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(1)
ブランド
  • TACT(タクト)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ZTEC(1)
  • 永興電機工業(1)
  • SK11(1)
TACT(タクト)・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・TRUSCO・ZTEC・永興電機工業・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
14.3(1)
25.4(1)
100(5)
125(1)
  • ラジアルブラシディスク ラジアルディスク TRUSCO

    ラジアルブラシディスク ラジアルディスク

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
    用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
  • セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)

    セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)

    TACT(タクト)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
    厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
  • SG PVAディスク ヤナセ(柳瀬)

    SG PVAディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    6,098税込6,708
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
  • タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
    厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • トルネードポリッシャー 永興電機工業

    トルネードポリッシャー

    永興電機工業
    7,598税込8,358
    1パック
    3日以内出荷
    渦巻き状の櫛形砥粒入り樹脂ディスクです。クッション性抜群のポリッシャーです。加工物の凹凸に良くなじみ、深いスクラッチをつけずにソフトな研磨が可能です。貴金属等の研磨に最適です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。
    用途貴金属等の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材貴金属等入数20先端径(Φmm)20
  • 特殊樹脂ディスク(EZロック方式) エスコ

    特殊樹脂ディスク(EZロック方式)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1枚
    翌日出荷
    軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
    最大回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)25.4内径(mm)4.9
  • ベタデイスク キズ取り用 ヤナセ(柳瀬)

    ベタデイスク キズ取り用

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    金属の傷消しや石材、タイルの仕上に最適です。グラインダーを出すまでもない場面やインパクトで終わらせたい方必見です。
    用途金属・石材のキズ落とし仕上げに!砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
  • ドリル用ナイロンディスク SK11

    ドリル用ナイロンディスク

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。
    用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容120・220・320各1枚粒度120・220・320直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材一般鋼、ステンレス
  • バリキラー ソフトジスク ZTEC

    バリキラー ソフトジスク

    ZTEC
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!
    厚さ(mm)7寸法(mm)Φ100×7×15内径(Φmm)15外径(mm)100
  • タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    14,980税込16,478
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
    厚さ(mm)6タイプ非金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
研磨ディスク