絞り込み
外径(Φmm)
- 100(12)
- 125(2)
- 150(1)
- 180(1)
粒度・番手
- 24
- 12(4)
- 14(4)
- 16(5)
- 20(4)
- 36(12)
- 40(53)
- 46(4)
- 60(76)
- 80(74)
- 100(56)
- 120(68)
- 150(34)
- 180(50)
- 240(52)
- 320(43)
- 400(41)
- 600(13)
- 800(4)
- 1000(3)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(1)
- コンクリート(4)
- ステンレス(3)
- タイル(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(2)
- 瓦(1)
- 石材(4)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 15(7)
- 15.9(1)
- 22(1)
砥材
- A(3)
- C(シリコンカーバイド)(5)
- CC(2)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチグチ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 冨士トンボ礦業(1)
モノタロウ・イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・FUJI STAR(三共理化学)・HiKOKI(ハイコーキ)・冨士トンボ礦業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(12)
125(2)
150(1)
180(1)

ディスクペーパー
(15件のレビュー)¥869税込¥9561袋(10枚)当日出荷国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど種別4形砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
研磨ディスク コンクリート用
(20件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途ハツリ作業や面取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100販売区分業務用
研磨ディスク 木工用
(19件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
BSコンクリートサンダー
イチグチ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
BS木工サンダー
イチグチ(11件のレビュー)¥848税込¥9331枚当日出荷鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ファイバーディスク FDH(中抜き)
冨士トンボ礦業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材