絞り込み
外径(Φmm)
- 200
- 13(1)
- 50(15)
- 75(7)
- 76(2)
- 80(4)
- 100(28)
- 115(1)
- 125(8)
- 150(16)
- 152.4(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 205(5)
- 250(6)
- 255(3)
- 300(16)
- 305(5)
- 340(2)
- 350(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12.7(1)
- 15.88(1)
- 15.9(2)
- 19.05(1)
- 22.2(1)
- 25(1)
- 25.4(3)
- 76.2(6)
粒度・番手
- 60(1)
- 80(1)
- 120(3)
- 150(3)
- 180(4)
- 220(1)
- 240(3)
- 320(5)
- 400(3)
- 600(1)
- 1000(1)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(1)
- 木工(1)
- 鉄(2)
幅(mm)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(9)
- 50(2)
- 75(2)
- 100(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- イチグチ(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
3M(スリーエム)・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(15)
75(7)
100(28)
125(8)
150(16)
200
205(5)
250(6)
300(16)
305(5)
外径(Φmm)をもっと見る

スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ
イチグチ(8件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1枚当日出荷丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バリ取りホイール
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド
イチグチ(12件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
フェルトホイール
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1個29日以内出荷そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
ファブリックホイール(万能タイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25色茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200
ユニロンホイール(バリュータイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381個14日以内出荷研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
LDホイール 7S-F
3M(スリーエム)¥62,980税込¥69,2781セット(3個)当日出荷ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。粒度400
CPホイール 7A-VF
3M(スリーエム)¥89,980税込¥98,9781セット(3個)6日以内出荷ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。トラスコ品番370-0038材質ナイロン不織布厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800内径(Φmm)76.2最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]砥粒酸化アルミニウム外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手320外径(mm)200
LDホイール 8S-F
3M(スリーエム)¥55,980税込¥61,5781セット(3個)7日以内出荷ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。トラスコ品番370-0089幅(mm)25粒度400最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500内径(Φmm)76.2最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手400外径(mm)200
EXLホイール 9S-F
3M(スリーエム)¥72,980税込¥80,2781セット(3個)7日以内出荷から16日以内出荷ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。材質ナイロン不織布粒度220厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]砥粒シリコンカーバイド仕上がり相当番手220