絞り込み
外径(Φmm)
  • 200
  • 20(17)
  • 21(19)
  • 22(20)
  • 25(41)
  • 30(36)
  • 40(19)
  • 50(130)
  • 58(17)
  • 75(96)
  • 80(24)
  • 95(18)
  • 100(655)
  • 102(15)
  • 125(183)
  • 150(112)
  • 180(68)
  • 250(29)
  • 300(49)
  • 360(15)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(9)
  • 木工(1)
  • 樹脂(3)
  • 貴金属(1)
  • (7)
  • 銅・真鍮(7)
粒度・番手
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 120(6)
  • 150(3)
  • 180(4)
  • 220(1)
  • 240(6)
  • 320(8)
  • 400(3)
  • 600(3)
  • 1000(1)
穴径(Φmm)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 9.53(6)
  • 10(1)
  • 12.7(9)
  • 15.88(15)
  • 15.9(2)
  • 19.05(9)
  • 22.2(2)
  • 25(1)
  • 25.4(20)
  • 76.2(6)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(26)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 有明鍍研材工業(5)
  • イチグチ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 光陽社(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積サイザルバフ 有明鍍研材工業

    積サイザルバフ

    有明鍍研材工業(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
    用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業

    ネル仕上げバフ

    有明鍍研材工業(16件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
    用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
  • スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ イチグチ

    スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ

    イチグチ(8件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷
    丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
    種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 鉄バフ 有明鍍研材工業

    鉄バフ

    有明鍍研材工業(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
    用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • 茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業

    茶カツ仕上バフ

    有明鍍研材工業(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
    用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質古綿生地厚さ(mm)6~10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • バリ取りホイール 3M(スリーエム)

    バリ取りホイール

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
    用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
  • 積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO

    積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
    用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
  • キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業

    キャラコ仕上げバフ

    有明鍍研材工業(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
    用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)3~4適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド イチグチ

    スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド

    イチグチ(12件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
    種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
  • フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
    用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
  • バイヤスネルバフ ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスネルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • 積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)

    積みサイザルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    麻と綿を積み重ねたものです。
    用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
  • 積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)

    積みサイザルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    麻と綿を積み重ねたものです。
    用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
  • ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサテンバフ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • バイヤスメンバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスメンバフ(オレンジ処理)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
    用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサテンバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,898税込4,288
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
    穴径(Φmm)25.4適合用途鏡面
  • ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    ネル仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    フランネルの生地を使用しています。
    用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
  • バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスメンバフ 無処理

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファブリックホイール(万能タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックホイール(万能タイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
    用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200
  • 青バラバフ ヤナセ(柳瀬)

    青バラバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    光沢を帯びた研磨が可能です。
    厚さ(mm)7
  • ユニロンサテンバフ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサテンバフ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
    用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
  • YGFホイール ヤナセ(柳瀬)

    YGFホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷から37日以内出荷
    柔軟性が高く、馴染みがいいです。
  • キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    キャラコ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    9,990税込10,989
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    綿布・キャラコ生地を使用しています。
    用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。厚さ(mm)2.5
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    9,898税込10,888
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    9,898税込10,888
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    厚さ(mm)7
  • ネル仕上バフ ヤナセ(柳瀬)

    ネル仕上バフ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    12日以内出荷から15日以内出荷
    厚さ(mm)5品番NNB
  • ユニロンホイール(バリュータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンホイール(バリュータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    7,398税込8,138
    1個
    14日以内出荷
    研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
    用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
  • ユニロンサテンバフ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサテンバフ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
    用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。粒度120穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
  • フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
  • エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬)

    エメリーバフ(鉄羽布)

    ヤナセ(柳瀬)
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
    厚さ(mm)8適合用途キズ取り
  • ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサテンバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,898税込4,288
    1個
    23日以内出荷
    重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
    粒度120穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200適合用途鏡面
  • YUGホイール ヤナセ(柳瀬)

    YUGホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    14,980税込16,478
    1個
    23日以内出荷
    研削性が抜群で長寿命です。
  • 青バラバフ ヤナセ(柳瀬)

    青バラバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    光沢を帯びた研磨が可能です。
    用途金・銀・プラチナに。厚さ(mm)7
  • 青バラバフ ヤナセ(柳瀬)

    青バラバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    光沢を帯びた研磨が可能です。
    厚さ(mm)7
  • エメリーバフ ヤナセ(柳瀬)

    エメリーバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    厚さ(mm)8
  • ポリマールヴェルデ 光陽社

    ポリマールヴェルデ

    光陽社
    5,698税込6,268
    1枚
    4日以内出荷から16日以内出荷
    研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
    用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
  • バイヤスメンバフ ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスメンバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,898税込5,388
    1個
    14日以内出荷
    タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDホイール 7S-F 3M(スリーエム)

    LDホイール 7S-F

    3M(スリーエム)
    62,980税込69,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
    用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。粒度400
  • CPホイール 7A-VF 3M(スリーエム)

    CPホイール 7A-VF

    3M(スリーエム)
    89,980税込98,978
    1セット(3個)
    6日以内出荷
    ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
    用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。トラスコ品番370-0038材質ナイロン不織布厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800内径(Φmm)76.2最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]砥粒酸化アルミニウム外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手320外径(mm)200
ディスク研磨材