絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(3)
  • 76(1)
  • 80(2)
  • 100(14)
  • 115(1)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 152.4(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 235(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 350(2)
穴径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 10(8)
  • 12.7(8)
  • 15(3)
  • 15.88(1)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19.05(2)
  • 19.1(1)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 25.4(3)
  • 76.2(2)
  • 127(2)
粒度・番手
  • 80
  • 24(2)
  • 36(6)
  • 40(21)
  • 60(35)
  • 100(21)
  • 120(41)
  • 140(2)
  • 150(22)
  • 180(41)
  • 220(3)
  • 240(40)
  • 280(1)
  • 320(35)
  • 400(32)
  • 400~600(2)
  • 600(14)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 3000(1)
適合材
  • アルミ(11)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(13)
  • セラミックス(1)
  • 木工(5)
  • 樹脂(4)
  • 鉄(9)
幅(mm)
  • 10(1)
  • 25(15)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(3)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • イチグチ(6)
  • TRUSCO(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 光陽社(1)
  • ミユキ産業(1)
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・TRUSCO・3M(スリーエム)・光陽社・ミユキ産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(3)
80(2)
100(14)
125(3)
150(2)
235(1)
250(1)
280(1)
300(1)
350(2)
  • 研磨輪 イチグチ

    研磨輪

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
    用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ種別研磨輪幅(mm)25直径(Φmm)125砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000内径(Φmm)12.7対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトフラップ S イチグチ

    スコーライトフラップ S

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り幅(mm)25直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000内径(Φmm)12.7適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 研磨輪 イチグチ

    研磨輪

    イチグチ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
    用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ種別研磨輪幅(mm)25直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000内径(Φmm)12.7対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(5個)
    当日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)100羽根幅(mm)25適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
  • 研磨輪 TRUSCO

    研磨輪

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
    用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
  • ハードホイール ミユキ産業

    ハードホイール

    ミユキ産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(4個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
    用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
  • ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルブラシ

    3M(スリーエム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
    付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4
  • GPディスクホイール(垂直植えタイプ) TRUSCO

    GPディスクホイール(垂直植えタイプ)

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(5枚)
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
    用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様垂直植えタイプ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15
  • スコーライトフラップ M イチグチ

    スコーライトフラップ M

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り幅(mm)25直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)12.7適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペーパーフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ペーパーフラップ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパーフラップ ヤナセ(柳瀬)

    ペーパーフラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄等一般金属、木工、プラスチックなどの一般研磨用。幅(mm)60外径(Φmm)50
  • KFホイール 光陽社

    KFホイール

    光陽社(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)
    27日以内出荷から47日以内出荷
    適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
    用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。幅(mm)25接着剤G/G(グルーボンド)
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)80羽根幅(mm)25
  • GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
    用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。幅(mm)25ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10取付ネジ径M10
  • プレシジョン ラジアル・ブリッスルブラシ PN-RB Type C 3M(スリーエム)

    プレシジョン ラジアル・ブリッスルブラシ PN-RB Type C

    3M(スリーエム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(2箱×80個)
    当日出荷
    バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどの用途に優れたこのブラシは、適応性と適合性に極めて優れており最小限の圧力でクリーニングできるため、ロボティックプロセスに最適です。組立金属製品、産業用機械および装置、電子機器、自動車、航空宇宙などの業界での用途には、Scotch-Brite(TM) プレシジョン ラジアル・ブリッスル ブラシが提供する高品質な仕上がりをお選びください。3M 独自の精密成型砥粒を採用することで、仕上がりを犠牲することなく切削速度を向上させます。このワイヤーブラシの代替品にはワイヤーフィラメントが含まれておらず、追従性のある羽根は作業者の操作を減らしてユーザーの安全性を向上させます。柔軟な羽根により、突起、細かい溝、模様、その他の届きづらい場所での均一な仕上がりが実現します
    用途バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなど
  • SG ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)

    SG ハッピーTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(20枚)
    5日以内出荷
    快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
    用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ外径(Φmm)100適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
  • ペッタンTOPカーブS(セラミック) ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンTOPカーブS(セラミック)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用
    用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等に。粒度80厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途バリ取り
  • TOPウェーブ ヤナセ(柳瀬)

    TOPウェーブ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
    用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。粒度80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100ねじ径(Φmm)M10適合用途キズ取り、バリ取り
  • YUGホイール ヤナセ(柳瀬)

    YUGホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    23日以内出荷
    研削性が抜群で長寿命です。
  • YUGホイール ヤナセ(柳瀬)

    YUGホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    23日以内出荷
    研削性が抜群で長寿命です。
  • スリットホイール ヤナセ(柳瀬)

    スリットホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    14日以内出荷から17日以内出荷
    ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
  • ロボトップ ヤナセ(柳瀬)

    ロボトップ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
    用途ビート取りやバリ取りに。砥材セラミック穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ外径(Φmm)125適合用途ビート取り、バリ取り
  • ロボトップ ヤナセ(柳瀬)

    ロボトップ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
    用途ビート取りやバリ取りに。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ適合用途ビート取り、バリ取り
  • ユニロンヘアーライン専用コーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンヘアーライン専用コーン(ストレート100S)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。ハードタイプ。
    回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニコーンZ(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)

    ユニコーンZ(ストレート100S)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。
    回転数(適正)ダイヤルG適合材一般金属、抗張力鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパーフラップ ヤナセ(柳瀬)

    ペーパーフラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
    回転数(適正)ダイヤルG適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダー特注品 〈台形型〉 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダー特注品 〈台形型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダー特注品 〈逆台形型〉 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダー特注品 〈逆台形型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダー特注品 〈そろばん型〉 ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダー特注品 〈そろばん型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンMIXホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンMIXホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    へアーライン、バリ取り、木地研磨、ユニロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしてある為、切れ味が良く、長寿命です。
    幅(mm)60外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨輪 125X25X12.7 イチグチ

    研磨輪 125X25X12.7

    イチグチ
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れなど多様な作業が可能です。
    用途サビ落とし。クリーニング。平面、曲面の研磨。幅(mm)25厚さ(mm)25外径(mm)125穴径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨輪 100X25X12.7 イチグチ

    研磨輪 100X25X12.7

    イチグチ
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れなど多様な作業が可能です。
    用途サビ落とし。クリーニング。平面、曲面の研磨。厚さ(mm)25外径(mm)100穴径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪