絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- U-TOOLS (埼玉精機)(31)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- コンパクトツール(14)
- 3M(スリーエム)(10)
- 日東工器(9)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 空研(9)
- エス・ピー・エアー(8)
- クール・テック(6)
- エスコ(5)
- マキタ(5)
- PFERD 馬印(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 三和研磨工業(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- EARTH MAN(3)
- RELIEF(3)
- FESTOOL(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ラバーパット エアマイクログラインダー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷トラスコ品番818-8187厚さ(mm)1質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500ねじ径(mm)M7×0.75外径(mm)30寸法(外径×厚さ)(mm)30×1
ワンタッチ穴あきディスクパッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷吸塵ダブルアクションサンダー用。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。種別ワンタッチ(マジック)用厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)硬さ普通外径(mm)125
ディスクペーパー用 ゴムパット
エスコ(2件のレビュー)¥885税込¥9741個当日出荷ゴム製。フランジナット(M10)付属。用途100mmディスクグラインダー用仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])4300
六角軸ポリッシャー4点セットΦ125mm
RELIEF¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷インパクトドライバーに取り付けて使用可能です。用途自動車のワックスのあし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。トラスコ品番388-4862軸径(Φmm)6.35径(Φmm)125
ファイバーディスク バックアップパッド
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181箱(5枚)当日出荷ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドですトラスコ品番115-6534
OMV-125B用パッド5” V-HASSY
日東工器¥3,500税込¥3,8501個欠品中トラスコ品番777-0952適合機種OMV-125Bタイプベルクロ穴あきタイプ品名パッド5 V-HASSYメーカー商品コード54915
マジックパットΦ100XM10
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,495税込¥4,9451個当日出荷最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。サイズ(mm)100×M10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
パッド4"V-NH Ass'y
日東工器(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット欠品中用途パームオービタルサンダー用補修部品仕様ベルクロトラスコ品番777-0961適合機種APS-100外径(Φmm)100メーカー商品コード55099
研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き
クール・テック¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から6日以内出荷研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
X-LOCK ラバーパッド(クリップ付)
BOSCH(ボッシュ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)。ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。適合機種X-LOCK 125mmΦディスクグラインダーセット内容ラバーパット、X-LOCK クリップ材質耐熱性プラスチック取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
G-150N、935GP-S用Φ123パッド
コンパクトツール¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷補修用MPパッドです。用途補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1374適合機種G-150N、935GP-S、GP-ARC1材質エポキシガラス板摘要マジック仕様質量(g)38パッド寸法(mm)1232018年トラスコ掲載ページ5 0525
グリーンパッド 穴あき マジックタイプ
空研¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3601適合機種DAC-056SB材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123色グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
レザーパット(穴無)
SHINANO(信濃機販)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番794-0581適合機種SI3101P・SI3101LGP・SI3105SP摘要のり付仕様質量(g)150タイプのりタイプ穴なしペーパー寸法(cm)125ペーパー寸法(mm)125ねじサイズ5/16インチ
サンディングパッド D125/8(超軟)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。用途仕上げサンディング用トラスコ品番760-1891適合機種ロテックスRO125FEQ質量(g)134タイプマジック式基材プラスティックパッド寸法(mm)125
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き
クール・テック¥3,898税込¥4,2881枚(1枚)6日以内出荷<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。寸法(mm)Φ125×3
マジックパット ペーパー付
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マジックテープ式で脱着が簡単で作業能率がアップします。電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。ラバー製パットなので、曲面でもうまく馴染んで研磨できます。国内生産のペーパーを使用しているので研磨力が大幅にアップしました。用途電気ドリルでの研磨、艶出し用。材質ラバー(パッド)軸径(Φmm)6直径(Φmm)125対応機種電気ドリル
X-LOCK マジック式パッド
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷マジック式サンディングペーパーをX-LOCKグラインダーで使う際のマジック式パッド。市販の125mmΦマジック式サンディングペーパーが使えます。用途マジック式サンディングペーパーをX-LOCK グラインダーで使う際のマジック式パッド。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-80
きららワンタッチベークパット
三和研磨工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
きららワンタッチゴムパット
三和研磨工業¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷弾力性があり、曲面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
マジック付 ラバーパット
H&H¥839税込¥9231個当日出荷取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式 ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。軸径(Φmm)6寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷トラスコ品番807-1320適合機種S914GE、S914GES、935G、935GS用材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10質量(g)61タイプ穴サイズ(mm)123
グリーンパッド 穴なし ノリタイプ
空研¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3597適合機種DAC-056A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123色グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
パッド5"L-H Ass'y
日東工器¥3,500税込¥3,8501セット欠品中用途パームオービタルサンダー用補修部品仕様レザー穴あきトラスコ品番777-0944適合機種APS-125SV外径(Φmm)125メーカー商品コード54353
パッド5"V-NH Ass'y
日東工器¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷用途パームオービタルサンダー用補修部品仕様ベルクロ穴なしトラスコ品番777-0928適合機種APS-125SV外径(Φmm)125メーカー商品コード54008
サンディングパット 125パイ 穴無し マジック
ヤナセ(柳瀬)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷FRP仕様で強く、最高の弾性。トラスコ品番402-8902種別マジック仕様(穴無し)質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応