絞り込み
外径(Φmm)
- 76(1)
- 100(5)
- 125(3)
- 150(1)
穴径(Φmm)
- 13
- 6(5)
- 6.35(5)
- 6.4(4)
- 6.5(2)
- 9.53(6)
- 10(56)
- 12(1)
- 12.7(42)
- 12.70(3)
- 15.6(1)
- 15.88(17)
- 16(19)
- 19(2)
- 19.05(16)
- 25(3)
- 25.4(31)
- 25.40(2)
- 50.8(7)
- 133.4(1)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 10(1)
- 16(2)
- 17(3)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(2)
- 銅・真鍮(1)
毛丈(mm)
- 21(3)
- 23(1)
- 25(1)
- 30(1)
ブランド
- FBK(フタバ)(3)
- バーテック(2)
- オズボーン(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
FBK(フタバ)・バーテック・オズボーン・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
76(1)
100(5)
125(3)
150(1)

ホイールブラシ 鋼線
FBK(フタバ)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から7日以内出荷ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 真鍮線
FBK(フタバ)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材真鍮、銅、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ
バーテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番805-1550厚さ(mm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000内径(Φmm)10/13毛丈(mm)23材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)100アズワン品番64-5183-10線径(mm)0.3
ホイールブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
リングロック
オズボーン¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。材質ステンレスワイヤー厚さ(mm)10内径(Φmm)13寸法A(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])15000寸法T(mm)25
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナ
バーテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番805-1551厚さ(mm)16内径(Φmm)13材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)125アズワン品番64-5183-11線径(mm)0.3