絞り込み
材質(ブラシ部)
  • 真鍮(1)
外径(Φmm)
  • 75(1)
ねじの呼び
  • M10(1)
適合材
  • (1)
線径(Φmm)
  • 0.22
  • 0.03(4)
  • 0.1(3)
  • 0.15(16)
  • 0.18(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(28)
  • 0.27(20)
  • 0.3(55)
  • 0.35(29)
  • 0.38(5)
  • 0.45(3)
  • 0.5(50)
  • 0.55(6)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(5)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(8)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 20(1)
20
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
真鍮(1)
  • 鋼線メッキカップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキカップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
    材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.22材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材鉄などRoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ