絞り込み
材質(ブラシ部)
- 真鍮(1)
外径(Φmm)
- 75(1)
- 85(2)
適合材
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M10(3)
線径(Φmm)
- 0.22
- 0.03(5)
- 0.1(3)
- 0.15(21)
- 0.2(5)
- 0.25(45)
- 0.27(26)
- 0.3(86)
- 0.35(35)
- 0.38(6)
- 0.45(5)
- 0.5(62)
- 0.55(8)
- 0.7(3)
- 0.75(4)
- 0.9(5)
- 1(4)
- 1.0(4)
- 1.2(8)
- 1.25(4)
- 線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 12(2)
- 20(1)
12・20
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(3)
ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.22ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄など材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキRoHS指令(10物質対応)対応



















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)