絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
0・6・8・10・13・15・18・20・21・22・23・25・27・30・35・38・40
ブランド
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・錦・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・バーテック・TRUSCO・FBK(フタバ)・サンフレックス・ミヤキ・RS PRO・LESSMANN・マキタ・東安・アークランドサカモト・H&H・オズボーン・PROMOTE(プロモート)・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: カップブラシ

309件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
  • 75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    75Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ外径(Φmm)75軸径(Φmm)6(丸軸)厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
  • 鋼線ゴールドネオカップブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドネオカップブラシ

    鳴門屋(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。
    用途空圧工具100mm用 金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。 溶接作業の前後に。 塗料のはく離に。材質鋼線外径(Φmm)75穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.25トラスコ品番330-7662適合機種アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ステンより線ネオカップブラシ 鳴門屋

    ステンより線ネオカップブラシ

    鳴門屋
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通材質ステンより線外径(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)25線径(Φmm)0.30仕様SUS304より直線トラスコ品番330-7697質量(g)310タイプ弱磁性ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)65
  • カップブラシ ゴールドメッキ TRUSCO

    カップブラシ ゴールドメッキ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
  • カップワイヤー用スパナ TRUSCO

    カップワイヤー用スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。
    用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ22mm/17mm仕様グリップ付。トラスコ品番232-5721質量(g)114
  • クイックステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイックステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
  • カップブラシ  TH型 錦

    カップブラシ TH型

    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • Lite バリ取りカップブラシ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite バリ取りカップブラシ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    信頼の日本製。磨き感覚でバリを除去。広い面のバリ取りに最適。他にはない粒度#46をラインナップ。
    用途加工により生じたバリ除去。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)75穴径(mm)M10×1.5
  • 真鍮 カップブラシ 東安

    真鍮 カップブラシ

    東安
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    電動工具用 カップブラシ「真鍮メッキ」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質真鍮メッキ鋼線全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75線径(mm)0.3
  • ヒネリカップブラシ 東安

    ヒネリカップブラシ

    東安
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチール全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75
  • グリーンブラシ(100cm) ミヤキ

    グリーンブラシ(100cm)

    ミヤキ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
    用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。サイズ100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット
  • RS PRO 研磨ブラシ RS PRO

    RS PRO 研磨ブラシ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 圧着ワイヤカップRS Pro 圧着ワイヤカップブラシは、フェイス幅 75 mm 、固定サイズ M10X1.5 mm です。この黄銅浸漬型圧着スチールブラシは、アングルグラインダやその他の特殊機械に適しています。高密度ブラシは、研磨、表面処理、その他のほとんどの清掃用途に最適で、錆、金属、塗装にも使用できます。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です 汎用用途向けの圧着ワイヤ
    仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = M10 x 1.5mm
  • RS PRO 研磨ブラシ RS PRO

    RS PRO 研磨ブラシ

    RS PRO
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ワイヤカップRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤカップブラシの直径は 55 mm です。圧着ワイヤは汎用用途向けで、 6 mm スピンドルが取り付けられています。特長と利点 最大安全速度は 4500 rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去
    仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 55mm固定サイズ = 6mm最大安全速度 = 4500rpm
  • カップワイヤーブラシ(電動工具用) PROMOTE(プロモート)

    カップワイヤーブラシ(電動工具用)

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    カップワイヤーブラシ(電動工具用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
    用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×1.5線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)60
  • 軸付カップブラシ PROMOTE(プロモート)

    軸付カップブラシ

    PROMOTE(プロモート)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
    用途バリ取りに。軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線
  • ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用) PROMOTE(プロモート)

    ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)

    PROMOTE(プロモート)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)は、捻りタイプでワイヤー飛散が少なく長寿命で強力なヒネリカップワイヤーブラシです。
    用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)60
  • ステンレス 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    3,898税込4,288
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途重研削用・サビ取り・バリ取り等材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • スーパーロッドワイヤー 錦

    スーパーロッドワイヤー

    589税込648
    1個
    当日出荷
    コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
    用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
  • ワイヤー 軸付きミニカップブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きミニカップブラシ

    高島産業
    2,198税込2,418
    1本
    15日以内出荷
    毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • #60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35
  • 六角軸  真鍮カップブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 真鍮カップブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具径(Φmm)25
  • 真鍮カップブラシ 空気工具用 高島産業

    真鍮カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカップブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカップブラシ2 SK11

    スーパーカップブラシ2

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
    用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5ボルト径寸法(Φmm)(六角)22外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー
  • 6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    6角軸カップブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
    用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレスツイス エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレスツイス

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)外径:75、線径:0.5毛丈(mm)22材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
  • 32mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) エスコ

    32mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.15毛丈(mm)30材質(ブラシ部)メッキ鋼線外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
  • ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ バーテック

    ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ

    バーテック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
    用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-92
  • セーフティ研磨ジスク BIGMAN(ビッグマン)

    セーフティ研磨ジスク

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
    用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としにねじ径M10外径(Φmm)75適応ディスクグラインダー
  • 電動工具用カップブラシCW75-C25 バーテック

    電動工具用カップブラシCW75-C25

    バーテック
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなどねじ径M10(P1.5)毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(Φmm)71
  • ブレにくいカップブラシ RELIEF

    ブレにくいカップブラシ

    RELIEF
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
    サイズ(mm)Φ75×M10
  • 毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用 高島産業

    毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用

    高島産業
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
    5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材メッキ撚り線 BBR外径(Φmm)44・68線径(Φmm)0.25毛丈(mm)18ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10金具径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用 高島産業

    鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 左右逆ノットカップブラシ LESSMANN

    左右逆ノットカップブラシ

    LESSMANN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362
  • 専用ホルダー 双和化成(SOWA)

    専用ホルダー

    双和化成(SOWA)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Cristone Bristle専用ホルダーです。 ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
    材質アルミ
  • セラミックファイバーブラシ カップ型 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシ カップ型

    双和化成(SOWA)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
    用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ