絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
0・6・7・8・10・13・15・18・20・21・22・23・24・25・27・30・35・38・40
ブランド
- モノタロウ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- FBK(フタバ)(11)
- H&H(4)
- LESSMANN(6)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- RS PRO(7)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(46)
- TRUSCO(12)
- アークランドサカモト(4)
- エスコ(20)
- オズボーン(4)
- サンフレックス(9)
- バーテック(15)
- マキタ(5)
- ミヤキ(8)
- ヤナセ(柳瀬)(18)
- 東安(5)
- 錦(28)
- 高島産業(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・FBK(フタバ)・H&H・LESSMANN・PROMOTE(プロモート)・RS PRO・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・アークランドサカモト・エスコ・オズボーン・サンフレックス・バーテック・マキタ・ミヤキ・ヤナセ(柳瀬)・東安・錦・高島産業・ブランドをもっと見る
8ページ目: カップブラシ
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む

タコブラシ鋼線 エアー用
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)100金具径(mm)60最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.4ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ ステンレスED
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個23日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カップブラシ
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781箱(30個)当日出荷バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27ねじ径(mm)10外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35
バーテック¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鋼線質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35
バーテック¥6,798~税込¥7,478~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS)質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
精密毛ブラシ3本セット
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481箱(3本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ステンブラシ 3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ステンより線ネオカップブラシ
鳴門屋¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途ステンレス・アルミ製品の研磨に適しています。トラスコ品番330-7671材質ステンより線質量(g)290穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30外径(Φmm)75
クイック真鍮カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷その他賠償保険付種別クイックブラシ材質真鍮軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60
クイック鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から12日以内出荷その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質ステンレス線径(Φmm)0.5
鋼線メッキ線直線ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷適合100mmグラインダーその他賠償保険付材質鋼ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10金具径(mm)65
SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から9日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
ヒネリカップブラシ
リニア・ビズ¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)
ワン型ブラシ ナイロン線
FBK(フタバ)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。用途比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材木製品などRoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 真鍮線 エアー用
FBK(フタバ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ65適合材真鍮、銅、木RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 仕上羽布
FBK(フタバ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材金属・石・木工・プラスチック製品等丈(mm)(布丈)25RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ グリット波付線
FBK(フタバ)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群用途金属・非金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木・プラスチック製品のサンディング等にも粒度#180最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ63適合材金属、非金属、木、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカップ MN型
錦¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10ねじ径(M×P)10×1.5
精密加工用ブラシ
ジーベックテクノロジー¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷材質セラミック砥石長さ(mm)75タイプカップ型径(Φmm)25全高(mm)75材質(ブラシ部)赤色外径(Φmm)25