絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
0・6・7・8・10・13・15・18・20・21・22・23・24・25・27・30・35・38・40
ブランド
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・FBK(フタバ)・H&H・LESSMANN・PROMOTE(プロモート)・RS PRO・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・アークランドサカモト・エスコ・オズボーン・サンフレックス・バーテック・マキタ・ミヤキ・ヤナセ(柳瀬)・東安・錦・高島産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: カップブラシ

311件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
  • スーパーカップ SH型 錦

    スーパーカップ SH型

    錦
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型 錦

    エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型

    錦
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
  • 工業用精密ブラシ オズボーン

    工業用精密ブラシ

    オズボーン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000毛材ハイカーボンスチールねじ径(M×P)10×1.5
  • カップブラシ ゴールドメッキ TRUSCO

    カップブラシ ゴールドメッキ

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質鋼線径(Φmm)0.25
  • ヒネリカップブラシ 東安

    ヒネリカップブラシ

    東安
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチール全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75
  • ヒネリカップブラシ ステンレス 東安

    ヒネリカップブラシ ステンレス

    東安
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75線径(mm)0.35
  • ワイヤーブラシ (カップ型) エスコ

    ワイヤーブラシ (カップ型)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    カップ型。電動工具専用。高い汎用性と低コストで大量使用におすすめ。
    材質硬鋼線 メッキヨリ形最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27毛丈(mm)20砥石径(Φmm)100金具径(mm)71外径(mm)80ねじサイズM10×1.5
  • カップブラシ コーワ

    カップブラシ

    コーワ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷
    電動工具用。広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応。用途に合わせて毛材を選択いただけます
    用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25
  • Xtremeカップブラシ ムラキ

    Xtremeカップブラシ

    ムラキ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適ねじ径M10×1.5線径(mm)0.3
  • カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
    用途研磨作業。ねじ径M10外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スカート付
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • インパクト用カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。トラスコ品番812-2747毛材砥粒入りナイロン番手#180
  • 六角軸カップブラシ iHelp

    六角軸カップブラシ

    iHelp
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    電気ドリル・インパクトドライバーに取付け、回転させながら対象物にゆっくり当ててください。
    用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)60×50×50質量(g)75タイプカップブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス) エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)外径:75、線径1:0.35毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレスツイス エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレスツイス

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)外径:75、線径:0.5毛丈(mm)22材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(Φmm)75
  • ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモト

    ベベルワイヤーブラシ

    アークランドサカモト
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
    用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85毛丈(mm)13外径(Φmm)85ナット径M10×P1.5線径(mm)0.25
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用ブラシ カップブラシ スルーホール オズボーン

    工業用ブラシ カップブラシ スルーホール

    オズボーン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落し、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。2018年トラスコ掲載ページ5 1364
  • 超軽量カップブラシ 高芝ギムネ製作所

    超軽量カップブラシ

    高芝ギムネ製作所
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1:メーカー従来品と比べ、30%軽い!。2:サビ落とし・ペンキはがし・バリ取りに最適!。3:切削、研削加工後の微妙なバリ取りに最適!
    ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.35外径(mm)75
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
    用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134材質(線材)鋼線質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材鋼線
  • ワン型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ G線 エアー用

    FBK(フタバ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
    用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPグリッドブラシ 粒度#120 ミタチ

    MPグリッドブラシ 粒度#120

    ミタチ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 また、耐熱性を高めたことにより、摩耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性(折れない!飛ばない!刺さらない!)を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
    用途中間研磨、アルミ・プラスチック・ゴム製品研磨、溶接後の焼け取り。トラスコ品番791-9174質量(g)156適合材アルミ・プラスチック・ゴム
  • スリムロングワイヤブラシ34 マキタ

    スリムロングワイヤブラシ34

    マキタ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    適合100mm各種ディスクグラインダ・サンダねじ径(mm)M10×1.5外径(Φmm)34
  • BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 バーテック

    BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35

    バーテック
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS)質量(g)230穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35外径(Φmm)70
  • 工業用カップブラシ LESSMANN

    工業用カップブラシ

    LESSMANN
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • 鋼線ゴールドネオカップブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドネオカップブラシ

    鳴門屋(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通仕様SWG黄より直線トラスコ品番330-7689材質鋼線質量(g)310タイプソフトタイプねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49線径(Φmm)0.25ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)75スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)大/65、小/55
  • 超精密エアグラインダー用カップ砥石 NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー用カップ砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1パック(12個)
    当日出荷
    粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。
    質量(g)15砥粒A許容回転速度(min-1)最高/23000
  • クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
  • グリーンブラシ(100cm) ミヤキ

    グリーンブラシ(100cm)

    ミヤキ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
    用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。サイズ100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット
  • 軸付カップブラシ PROMOTE(プロモート)

    軸付カップブラシ

    PROMOTE(プロモート)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
    用途バリ取りに。軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌日出荷
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • スーパーロッドワイヤー 錦

    スーパーロッドワイヤー

    錦
    ¥589税込¥648
    1個
    翌々日出荷
    コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
    用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
  • カップワイヤー 錦

    カップワイヤー

    錦
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
    用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
  • カップブラシ SUNPOWER

    カップブラシ

    SUNPOWER
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用。鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。形状標準最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)75
  • 六角軸  #180  グリットカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 #180 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
  • 六角軸  真鍮カップブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 真鍮カップブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具径(Φmm)25
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
    用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ