絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
0・6・8・10・13・15・18・20・21・22・23・25・27・30・35・38・40
ブランド
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・錦・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・バーテック・TRUSCO・FBK(フタバ)・サンフレックス・ミヤキ・RS PRO・LESSMANN・マキタ・東安・アークランドサカモト・H&H・オズボーン・PROMOTE(プロモート)・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: カップブラシ

309件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
  • 専用ホルダー 双和化成(SOWA)

    専用ホルダー

    双和化成(SOWA)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Cristone Bristle専用ホルダーです。 ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
    材質アルミ
  • セラミックファイバーブラシ カップ型 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシ カップ型

    双和化成(SOWA)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
    用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維
  • ワン型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ SUS316L線

    FBK(フタバ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製) エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YR-12
  • 鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ヒネリカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬)

    タコブラシ鋼線 エアー用

    ヤナセ(柳瀬)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
    外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用鋼線メッキカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線メッキカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    外径(Φmm)75穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムロングワイヤブラシ34 マキタ

    スリムロングワイヤブラシ34

    マキタ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)34適合100mm各種ディスクグラインダ・サンダねじ径(mm)M10×1.5
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1箱(30個)
    当日出荷
    バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
  • カップブラシェアー用75X16 バーテック

    カップブラシェアー用75X16

    バーテック
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼線外径(Φmm)75穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.27質量(g)300
  • BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 バーテック

    BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35

    バーテック
    6,098税込6,708
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS)外径(Φmm)70ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35質量(g)250
  • BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 バーテック

    BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35

    バーテック
    6,098税込6,708
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS)外径(Φmm)70穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35質量(g)230
  • 工業用カップブラシ LESSMANN

    工業用カップブラシ

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5
  • ワイヤブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    ワイヤブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    適合本体100mmディスクグラインダ(電子除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
  • エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型 錦

    エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型

    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)22毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
  • SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
  • ワイヤーブラシ (カップ型) エスコ

    ワイヤーブラシ (カップ型)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    カップ型。電動工具専用。高い汎用性と低コストで大量使用におすすめ。
    材質硬鋼線 メッキヨリ形最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27毛丈(mm)20砥石径(Φmm)100金具径(mm)71外径(mm)80ねじサイズM10×1.5
  • グリーンブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) ミヤキ

    グリーンブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付)

    ミヤキ
    49,980税込54,978
    1セット
    9日以内出荷
    粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
    用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(3ツ爪)
  • ダイヤブラシ大(150cm) ミヤキ

    ダイヤブラシ大(150cm)

    ミヤキ
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
    用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ大:150Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)
  • ダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) ミヤキ

    ダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付)

    ミヤキ
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
    用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(3ツ爪)
  • グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキ

    グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付)

    ミヤキ
    49,980税込54,978
    1セット
    9日以内出荷
    粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
    用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(4ツ爪)
  • 研削セット ミヤキ

    研削セット

    ミヤキ
    70,980税込78,078
    1セット
    9日以内出荷
    ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。電動ポリッシャー:1台。収納ケース:1台【ダイヤブラシ#80】。耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。【グリーンブラシ】。粗めの研磨剤を使用していますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
    用途【ダイヤブラシ#80】。石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。【グリーンブラシ】。石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロの塊の除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様のタイルの表面ならし。セット内容ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/電動ポリッシャー:1台/収納ケース:1台
  • ダイヤブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキ

    ダイヤブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付)

    ミヤキ
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
    用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(4ツ爪)
  • ダイヤブラシ#80(100cm) ミヤキ

    ダイヤブラシ#80(100cm)

    ミヤキ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
    用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ:100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)
  • 電動工具用カップ型ブラシ バンロープ 高島産業

    電動工具用カップ型ブラシ バンロープ

    高島産業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後処理のクリーニング。造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング。塗料剥離材質真鍮メッキ鋼線0.38ねじ径M16(P2.0)毛材真鍮メッキ鋼線線径(mm)0.38
  • ヒネリカップブラシ 東安

    ヒネリカップブラシ

    東安
    3,198税込3,518
    1袋(2本)
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
  • ヒネリカップブラシ 東安

    ヒネリカップブラシ

    東安
    3,198税込3,518
    1袋(3本)
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチールねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
  • RS PRO 研磨ブラシ RS PRO

    RS PRO 研磨ブラシ

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 11
    仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 100mm固定サイズ = M14 x 2mm
  • RS PRO 研磨ブラシ RS PRO

    RS PRO 研磨ブラシ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 11
    仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = M10 x 1.5mm
  • RS PRO 研磨ブラシ RS PRO

    RS PRO 研磨ブラシ

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 11
    仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 75mm固定サイズ = M14 x 2mm
  • RS PRO 研磨ブラシ RS PRO

    RS PRO 研磨ブラシ

    RS PRO
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ワイヤカップRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤカップブラシの直径は 55 mm です。圧着ワイヤは汎用用途向けで、 6 mm スピンドルが取り付けられています。特長と利点 最大安全速度は 4500 rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去
    仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = 6mm
  • RS PRO 研磨ブラシ RS PRO

    RS PRO 研磨ブラシ

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RS Pro黄銅カップブラシ. RS Pro黄銅カップブラシです。これらのスチールホイールブラシは、錆取り、塗料の剥離、清掃作業全般に最適です。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。特長と利点. . 黄銅カップブラシ x 3. . シャフト直径: 2.35 mm. . 最大速度: 12,000 rpm
    仕様ブラシの種類 = カップブリストル長さ = 145mm固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
  • カップワイヤーブラシ (エアー用) PROMOTE(プロモート)

    カップワイヤーブラシ (エアー用)

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    カップワイヤーブラシ (エアー用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
    用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)75
  • 砥粒入りナイロン軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロン軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    4,498税込4,948
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤ毛材 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    ダイヤ毛材 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    6,898税込7,588
    1本
    15日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛材ダイヤ毛材#400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    3,798税込4,178
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    ナイロン 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    4,098税込4,508
    1本
    15日以内出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 馬毛 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    馬毛 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    4,498税込4,948
    1本
    15日以内出荷
    厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ