絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(2)
外径(Φmm)
- 4
- 5(58)
- 6(21)
- 8(40)
- 10(57)
- 12(23)
- 13(56)
- 14(28)
- 15(98)
- 19(19)
- 20(108)
- 22(48)
- 23(37)
- 25(132)
- 30(47)
- 38(17)
- 40(47)
- 50(104)
- 65(54)
- 75(69)
- 100(38)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- リューター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。

スパイラルブラシ
リューター¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。トラスコ品番128-5116軸径(Φmm)3粒度(#)500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500軸長(mm)45線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)4毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥8,198税込¥9,0181本34日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15材質(線材)セラミック







![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)