絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.5(1)
- 2.3(1)
- 3(4)
- 6(2)
- 6~8(1)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 25(3)
外径(Φmm)
- 3(1)
- 6(1)
- 15(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 100(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ブランド
- ジーベックテクノロジー
- モノタロウ(11)
- エスコ(322)
- ミニター(255)
- NSK(ナカニシ)(87)
- 高島産業(73)
- リューター(日本精密機械工作)(70)
- コーワ(69)
- ヤナセ(柳瀬)(69)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- TRUSCO(68)
- サンフレックス(60)
- PFERD 馬印(59)
- バーテック(56)
- SK11(22)
- LESSMANN(20)
- クロダブラシ(13)
- オズボーン(10)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- RELIEF(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

XEBECブラシ 表面用 カップ型
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
XEBECブラシ 内径・交差穴用
ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)¥3,888~税込¥4,277~1本当日出荷から5日以内出荷セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。用途機械、ハンド工具用。
XEBECブラシ 表面用 エンド型
ジーベックテクノロジー¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から6日以内出荷シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ウラバリカッター
ジーベックテクノロジー¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド工具用ブラシ
ジーベックテクノロジー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
カッティングファイバーブラシ(エンド型)
ジーベックテクノロジー¥2,798税込¥3,0781本当日出荷長さ(mm)30色ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなし直径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC フロートホルダー
ジーベックテクノロジー¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から6日以内出荷内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク
ジーベックテクノロジー¥2,398~税込¥2,638~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
ジーベックテクノロジー¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から6日以内出荷シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ ホイールタイプ
ジーベックテクノロジー¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC イージーセッター
ジーベックテクノロジー¥4,898税込¥5,3881本当日出荷線材突出し量の調整作業を機内で効率的に行うための専用ジグ。段取り時間の短縮に貢献。レンチサイズ(mm)1.5、2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ブラシ寸法(mm)Φ15、Φ25、Φ40、Φ60、Φ100
XEBECブラシ 表面用
ジーベックテクノロジー¥629税込¥6921本当日出荷表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
専用スライドリング
ジーベックテクノロジー¥35,980~税込¥39,578~1本6日以内出荷から16日以内出荷XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。シャンク径(Φmm)25全長L(mm)187RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ツール専用ポータブル回転工具
ジーベックテクノロジー¥69,980税込¥76,9781台当日出荷バッテリー式のため、電源の確保が難しい現場で活躍。超軽量小型ハンドピースを採用し、長時間使用時の作業負担を軽減。付属品スタンド付きハンドピース(M2P33-W-30X)、コントローラ(MPC50X)、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル適合サイズ(Φmm)3(シャンク径)最高使用回転速度(min-1)30000RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC自動調整スリーブ
ジーベックテクノロジー¥349,800税込¥384,7801個6日以内出荷線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)