絞り込み
適合材
- ガラス(2)
- タイル(1)
- レンガ(2)
- 樹脂(2)
- 瓦(2)
- 石材(2)
- 超硬合金(1)
粒度・番手
- 60(2)
- 100(1)
- 400(2)
- 600(1)
- 1200(1)
外径(Φmm)
- 100(3)
- 102(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
刃厚(mm)
- 0.73(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 23.8(1)
ブランド
- TRUSCO
- NSK(ナカニシ)(6)
- タケカワダイヤツール(3)
- 三和研磨工業(3)
- Minimo(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- EARTH MAN(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- マキタ(1)
- 呉英製作所(1)
- PFERD 馬印(1)
- SK11(1)
特価
「適合材」から絞り込む
ガラス(2)
タイル(1)
レンガ(2)
樹脂(2)
瓦(2)
石材(2)
超硬合金(1)

電着ダイヤモンドディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石外径(mm)100穴径(mm)20
電着ダイヤモンドホイール(研磨用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。仕様乾湿両用トラスコ品番171-4449粒度60厚さ(mm)10材質/仕上(基盤)S45C質量(g)104.2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)102適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
マジックテープ式パッド
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。トラスコ品番395-4900材質アルミ厚さ(mm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径M10外径(Φmm)100
電着ダイヤモンドディスク マジック式
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール