絞り込み
適合材
  • ALC(37)
  • その他(4)
  • アルミ(3)
  • ガラス(23)
  • コンクリート(252)
  • サイディング(6)
  • ステンレス(11)
  • スレート(28)
  • セラミックス(17)
  • タイル(96)
  • ブロック(85)
  • モルタル(59)
  • レンガ(85)
  • 樹脂(49)
  • (51)
  • 石材(122)
  • 石膏ボード(3)
  • 貝殻(4)
  • 超硬合金(6)
ブランド
  • ミニター(3)
  • アックスブレーン(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • モトユキ(2)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • サンピース(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • レヂトン(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • DIEWE(ディーベ)(1)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
ALC(37)
コンクリート(252)
スレート(28)
タイル(96)
ブロック(85)
モルタル(59)
レンガ(85)
樹脂(49)
(51)
石材(122)
適合材をもっと見る
高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチレヂトン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
多種多様な部材を切断可能!従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材厚さ(mm)1.3
グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード モトユキグローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレードモトユキ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。 突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番803-6665適合機種ディスクグラインダー、カッター最高回転数(min-1[r.p.m])14500リング寸法(mm)15適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)5.0インチ表示4
ダイヤモンドカッター モトユキダイヤモンドカッターモトユキ
42,980税込47,278
1枚
当日出荷から翌日出荷
上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など穴径(Φmm)30.5ダイヤ層厚さ(mm)3適合機種ハンドカッター(エンジン)止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2
マルチブレード 4B REX(レッキス工業)マルチブレード 4BREX(レッキス工業)
13,980税込15,378
1枚
欠品中
ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。 目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。
用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断外径(Φmm)106刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番809-4751質量(g)90適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用) ノートン(サンゴバン)ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用)ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用材質台金:工具鋼(SK材)チップ:ダイヤ砥粒適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
メタルマックス ガスソー LENOX(レノックス)メタルマックス ガスソーLENOX(レノックス)
29,980税込32,978
1枚
翌日出荷
切断時の引っ掛かりが少なく滑らかな切り口。 切屑・火花が少なく安全な作業を実現。 最新ダイヤモンド粒子刃で長寿命・作業性をアップ。
用途鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)の切断に威力を発揮します。(様々な鉄材等の切断も可能)適合材鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)穴径(Φmm)30.5厚さ(mm)3.7
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード サンピース鋳鉄管用ダイヤモンドブレードサンピース
54,980税込60,478
1枚
翌日出荷
塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
DMV700マルチブレード DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DMV700マルチブレードDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
34,980税込38,478
1枚
6日以内出荷
エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20
ダイヤモンドカッター リトルレスキュー サンピースダイヤモンドカッター リトルレスキューサンピース
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。 寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等ダイヤ層厚(T)(mm)2.2適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドカッター DIEWE(ディーベ)ダイヤモンドカッターDIEWE(ディーベ)
16,980税込18,678
1枚
翌日出荷
用途鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材に。適合材鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材外径(Φmm)125
ミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ150 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ150ミニター
48,980税込53,878
1本
10日以内出荷
外径(Φmm)150厚さ(mm)1穴径(Φmm)25.4トラスコ品番852-4007質量(g)151対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ100ミニター
39,980税込43,978
1本
10日以内出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)1穴径(Φmm)25.4トラスコ品番852-4006質量(g)85対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ レジンボンドダイヤモンドブレード Φ100 ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドブレード Φ100ミニター
35,980税込39,578
1本
10日以内出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)25.4トラスコ品番852-4008質量(g)93対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
なんでも切れ蔵君 アックスブレーンなんでも切れ蔵君アックスブレーン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!20mmブッシュ付。
用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)128×2.0×22適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
なんでも切れ蔵君 アックスブレーンなんでも切れ蔵君アックスブレーン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!15mmブッシュ付。
用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)106×2.0×20適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
レザックスシルバー NORITAKE(ノリタケ)レザックスシルバーNORITAKE(ノリタケ)
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート外径(mm)306厚さ(mm)2.7穴径(mm)30.5備考(付属カラー)20,22,25.4最高使用周速度(m/min)6200適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
レザックスグリーン NORITAKE(ノリタケ)レザックスグリーンNORITAKE(ノリタケ)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用) ノートン(サンゴバン)マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用)ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
画期的な真空溶着製法により、電着製品を凌駕する寿命と切れ味です。 ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久性を誇ります。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用適合材薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物など
ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドホイルHiKOKI(ハイコーキ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
切断対象ダクタイル鋳鉄管外径(Φmm)305穴径(Φmm)25.4タイプダクタイル鋳鉄管用砥粒層の厚さX(mm)2.8基板厚(mm)1.7

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター