絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- PRESI(20)
- TKX(18)
- アキュラ(17)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- H&H(11)
- ミニター(11)
- 永興電機工業(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- 冨士トンボ礦業(10)
- SK11(10)
- 秋山産業(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- 日本磨料工業(8)
- アウトラン(8)
- ハインズワーク(7)
- コスモステクノ(7)
- BISO(7)
- エスコ(6)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト
2ページ目: 研磨粒・砂・ペースト
「適合材」から絞り込む

液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用)
H&H¥889税込¥9781個当日出荷液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など粒度#3000成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
ゴールドクリーナー
トップウェル¥579~税込¥637~1本(20g)ほか当日出荷貴金属製品用のゴールド、プラチナ専用クリーナーです。用途貴金属洗浄適合材貴金属付属品ミニピンセット主成分アルキル硫酸ナトリウム・非イオン活性剤・ヤシ油脂肪酸・チオ尿素・グリコール酸・クエン酸
高級研磨材 GC 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個(1kg)当日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
ダイヤモンドスプレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(40mL)当日出荷ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など色緑白色~白色容器40mlスプレー缶容量(cc)40原液量(mL)20
膠(ニカワ)
冨士トンボ礦業¥859~税込¥945~1袋(200g)ほか7日以内出荷動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)用途家具、漆器、製本などの接着剤に基材膠
酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm)
アウトラン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。粒径(μm)4.25
半練コンパウント(アルミ用)
H&H¥919税込¥1,0111個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 アルミニウム製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途アルミ製の窓枠・額縁・アルミホイール・アタッシュケース・自転車のフレームなど、鉄・真鍮や銅製品の仕上げ磨きなど粒度#3000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
液体研磨剤 鏡・ガラス用
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(50mL)当日出荷酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。仕様水溶性成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤内容量(mL)50適合材鏡
ダイヤモンドペースト希釈液 250CC
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。用途ダイヤモンドペースト用。適合材各種金属・樹脂トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200
固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質酸化クロム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
半練コンパウント(一般金属用)
H&H(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 一般金属の落ちにくい汚れや、サビ落とし用用途フライパンのコゲ・自転車のサビ・機械工具に固着した油やサビ、門扉のサビなど粒度#320成分二酸化珪素、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
スティキット 手研磨ロールやすり 極極細目
3M(スリーエム)¥819税込¥9011個当日出荷リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。用途木工研磨。粒度320トラスコ品番829-1903材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)2900幅(mm)64質量(g)402018年トラスコ掲載ページ5 1322
液体研磨材 貴金属用
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度10000~15000適合材貴金属仕様貴金属用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
半練コンパウント(真鍮・銅製品用)
H&H¥909税込¥1,0001個欠品中半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 真鍮・銅製品の汚れ取り・変色の緩和・傷取り用用途仏具・ドアノブ・手すり・真鍮製アクセサリーやアンティーク物などの真鍮・銅製品用粒度#1000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目
3M(スリーエム)¥819税込¥9011個当日出荷リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。用途木工研磨。粒度400トラスコ品番829-1904材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)3100幅(mm)64質量(g)422018年トラスコ掲載ページ5 1322
風防用研磨コンパウンド ポリウォッチ
polyWatch(ポリウォッチ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(5g)当日出荷粒子が非常に細かく、時計プラスチック風防など、プラスチック製品の小さな傷を取り除くのに適した研磨剤です。 適量をつけ、布やセーム皮で約2分ほど磨けば綺麗に仕上がります。適合材プラスチック
水性ダイヤスラリー
コスモステクノ¥3,998~税込¥4,398~1本(80mL)ほか当日出荷から4日以内出荷実績のあるラップ液をベースとして使用しておりほとんど臭いがありません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 沈降しているダイヤがなくなるまでよく振ってからご使用ください。用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。仕様水性
ガラピカ研磨シート
ミリオン・ジオサービス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。 本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。 オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途特に頑固なうろこ状の水垢除去に。 ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。 電車・バス・船舶のガラスに。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。寸法(横×縦×厚さ)(mm)75×120×2施工面積(m2)40~80
金剛砂(ガーネット)
冨士トンボ礦業¥1,198税込¥1,3181袋(2kg)7日以内出荷硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#36
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ
秋山産業¥3,798~税込¥4,178~1本(1L)ほか当日出荷から7日以内出荷主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)。アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。仕様投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体pH9PRTR法非該当
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ
秋山産業¥9,598税込¥10,5581本(4L)当日出荷主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)。金属研磨全般に使える、環境に配慮したエコタイプ。仕様●pH(l):8.7●投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体PRTR法非該当
つや出し用研磨材
アルファーミラージュ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷極小の高級粒子を使用した研磨材で、プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品のつや出しに最適です。用途貴金属製品のつや出し。適合材貴金属
ダイヤモンドペースト
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。仕様油溶性のペースト適合鏡面ラップ用質量(g)5
油性単結晶ジェルダイヤモンド
コスモステクノ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本(10mL)当日出荷ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに適合材金型・金属・セラミックなど液性油性
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類RT
ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ
秋山産業¥4,298~税込¥4,728~1袋(1kg)ほか翌々日出荷から7日以内出荷球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石。光沢仕上げ用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)形状球形
メタルポリッシュ・ナチュラル
AUTOSOL(オートゾル)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷植物由来の溶剤を使用した無香タイプの製品です。用途金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。表面保護効果もあります。材質研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤色白
軸付き酸化セリウムゴム砥石 仕上研磨用
アウトラン¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。仕様配合セリウム研磨材:#8000相当軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)砥石:20砥粒酸化セリウム研磨材許容回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径10推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
半練コンパウント(貴金属用)
H&H¥969税込¥1,0661個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 金・銀・プラチナ製の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き粒度#15000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
ペースト研磨剤
TRUSCO¥949税込¥1,0441個(100g)当日出荷手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301
液体研磨材 アルミ用
SK11¥799税込¥8791本(50cc)当日出荷アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度2000~4000適合材アルミ仕様アルミ用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨材 真鍮用
SK11¥799税込¥8791本(50cc)当日出荷銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。粒度1000~1500適合材真鍮仕様真鍮用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤























































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)