絞り込み
ブランド
粒度・番手
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
294件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • ガラセリウム30g ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウム30g

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    頑固な水垢、ガラスの小さな傷がとれます。ペースト状の高純度な酸化セリウムがチューブ入りの使いやすさ抜群です!
    用途ガラスや鏡の水垢、ウロコ落とし、傷取りに最適です内容量(g)30
  • 銅・ステンレスみがきつや之助 115g 高森コーキ

    銅・ステンレスみがきつや之助 115g

    高森コーキ
    679税込747
    1本(115g)
    当日出荷
    銅ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す! 素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用。軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる!
    用途銅製の鍋・釜・装飾品・ステンレス流し台などの手あか汚れ、くすみを落としてつやを出す。 銅製品の青さびやステンレス製品のさびを落としてつやを出す。適合材銅、ステンレス
  • 金剛砂 千吉

    金剛砂

    千吉
    179税込197
    1個(25g)
    当日出荷
    通常は、面直し砥石と共に砥石直しのほか、包丁の研ぎ直しにも使用できます。金盤にまいて使用します。通常は、面直し砥石と共に砥石直しとして使用しますが、錆びついた包丁の側面に金剛砂で磨くと、きれいに錆が落とせます。
    用途砥石の面直し及び、刃物の研ぎ直し。仕様ビン入り材質炭化珪素質
  • 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン

    酸化セリウム・スラリータイプ(液状)

    アウトラン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(500g)
    9日以内出荷
    液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。 凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。 容器は使いやすいノズル付き。
  • ロロック EXLユニホイール 3M(スリーエム)

    ロロック EXLユニホイール

    3M(スリーエム)
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    当日出荷
    被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
    用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100外径(mm)50
  • ホビーカンナ RELIEF

    ホビーカンナ

    RELIEF
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    仕様押し/引き兼用替刃式、ブリスターパック入りトラスコ品番852-9494材質かんな台:スチール、かんな刃:
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000
    適合材ステンレス質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
    適合材アルミ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状研磨剤 サンフレックス

    液状研磨剤

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(50mL)
    当日出荷
    各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
    用途金属研磨、アクリル研磨時にバフに塗布して使います。材質超微粒酸化アルミナ、高級樹脂酸粒度#3000相当容量(mL)50
  • ドレッサストーン100-600 マキタ

    ドレッサストーン100-600

    マキタ
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    用途ダイヤモンドホイール目出し用適合機種9803
  • リフレクリン ネオスター

    リフレクリン

    ネオスター
    4,998税込5,498
    1本(380g)
    当日出荷
    平面・曲面ガラス研磨用です。 非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。 細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。 少量で効果があるので、経済的です。
    用途窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。 自家用車の窓ガラスの汚れ。 施工には専用の各種パッドを使用下さい。 手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。種別平面・曲面ガラス用容量(g)380質量(g)420トラスコ品番276-8101適合材ガラス、鏡、タイル、陶器
  • バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 1Kg TKX

    バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 1Kg

    TKX
    2,998税込3,298
    1袋(1kg)
    8日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状斜円形種類RORP
  • バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 3Kg TKX

    バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 3Kg

    TKX
    4,998税込5,498
    1袋(3kg)
    8日以内出荷
    硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角寸法(mm)15×10種類VRT
  • バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT TKX

    バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT

    TKX
    12,980税込14,278
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類VRT
  • バレルメディア バレストン 超仕上用 球状 FMB TKX

    バレルメディア バレストン 超仕上用 球状 FMB

    TKX
    24,980税込27,478
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    微小研磨を行いながら優れた光沢が得られます。
    用途全金属・樹脂等の優れた光沢仕上形状球状種類FMB
  • 金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業

    金剛砂(ガーネット)

    冨士トンボ礦業
    12,980税込14,278
    1袋(25kg)
    7日以内出荷
    硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
    用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#60
  • 掃快シリーズ 金属みがきサビ・汚れ落とし ラグロン

    掃快シリーズ 金属みがきサビ・汚れ落とし

    ラグロン
    999税込1,099
    1個(30g)
    4日以内出荷
    金属に発生したサビや汚れを強力に落とします。金属の本来の輝きを取り戻します。残り香が極めて少ない処方です。使用後はコーティング効果により汚れを防ぎます。
  • リフレックスADS 多結晶 PRESI

    リフレックスADS 多結晶

    PRESI
    59,980税込65,978
    1個
    15日以内出荷
    プレシ リフレックスLDP。多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
  • リフレックスLDP PRESI

    リフレックスLDP

    PRESI
    59,980税込65,978
    1個
    15日以内出荷
    ※ プレシ リフレックスLDP 。※ 多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。 。※ ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。 。※ 潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
  • ルーブリカントLUB PRESI

    ルーブリカントLUB

    PRESI
    9,698税込10,668
    1個
    15日以内出荷
  • HOBBY マルチコンパウンド ミネシマ

    HOBBY マルチコンパウンド

    ミネシマ
    979税込1,077
    1個(100g)
    5日以内出荷
    質量(g)117.93研磨剤の粒径(μ)0.7サイズ(mm)579×579×551
  • 『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 アウトラン

    『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』

    アウトラン
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水を掛けるだけで含浸された砥粒が溶け出し、セリウムによる化学的研磨と物理的研磨を効果的に行えます。 表面だけではなくパッドの奥まで研磨材がしっかり含浸されているので、長時間安定してご使用頂けます。
    仕様(許容回転数[r.p.m])4300/(推奨回転数[r.p.m])900~1800厚さ(mm)10取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75
  • ドレッサストーン マキタ

    ドレッサストーン

    マキタ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    砥石
  • ガラセリウムパウダー ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウムパウダー

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。
    用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

    ミニター
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ミニター
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)41容量(g)5
  • 研磨屋の磨き粉 100g入り業務用 ハインズワーク

    研磨屋の磨き粉 100g入り業務用

    ハインズワーク
    2,998税込3,298
    1個(100g)
    9日以内出荷
    モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
    用途錆などの汚れ落としに
  • 金剛砂 スエヒロ砥石

    金剛砂

    スエヒロ砥石
    499税込549
    1個(100g)
    翌々日出荷
    水晶・宝石の研磨、ガラスの研磨、磁気ヘッド・ゴム質の研磨、ステンレス・モリブデン・超合金の研磨に。
    粒度120C容量(g)約100直径×高さ(mm)容器:40×100
  • シルバークリーナー50ml (小) ラッキーウッド

    シルバークリーナー50ml (小)

    ラッキーウッド
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    きれいな柔らかい布につけて使います。 液状なので細かい模様の中まで入り込み、変色を簡単に取ります。
  • ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドコンパウンド

    NSK(ナカニシ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1303
  • バフ用研磨剤PC・木工用 SK11

    バフ用研磨剤PC・木工用

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。適合材プラスチック・木工仕様タンジーD-491目の粗さ仕上げ目
  • バフ用研磨剤PC・木工用 SK11

    バフ用研磨剤PC・木工用

    SK11
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途プラスチック・木工の中磨き。適合材プラスチック・木工仕様タンジーKD白目の粗さ中目
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
    適合材貴金属・樹脂質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光りすぎクリーナー(ラスターリキッド) BISO

    光りすぎクリーナー(ラスターリキッド)

    BISO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
  • 油性ダイヤスラリー コスモステクノ

    油性ダイヤスラリー

    コスモステクノ
    3,998税込4,398
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。
    用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性密度0.789引火点(℃)88粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
  • 手作業パット台(M式) ミリオン・ジオサービス

    手作業パット台(M式)

    ミリオン・ジオサービス
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)100×60
  • ラッピングウッドスティック ミニター

    ラッピングウッドスティック

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    緻密で硬度の均一性が保たれているため形くずれが少なく原形保持力に優れていますが、ワークに合った自由な形状修正も自在に行えます。研磨剤を併用して各種金型・超硬合金・セラミックスなどの研磨作業に適しています。ダイヤモンドコンパウンドなどの粒度の細かい研磨剤との併用に適しています。
    全長(mm)150仕様ソフトタイプトラスコ品番499-9975形状直径(Φmm)3質量(g)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    62,980税込69,278
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    緑色で高純度の炭化ケイ素質研削材
    用途超硬工具研削およびロール研削砥石用 ヌープ硬度HK2700、真比重:3.22g/cm3、内容量1袋(20kg)品番GC内容1袋20Kg
  • バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 1Kg TKX

    バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 1Kg

    TKX
    2,398税込2,638
    1袋(1kg)
    8日以内出荷
    硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角寸法(mm)15×10種類VRT

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト