絞り込み
適合材
- その他(2)
- アルミ(67)
- ガラス(23)
- ステンレス(84)
- セラミックス(16)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(3)
- 樹脂(41)
- 石材(2)
- 貴金属(24)
- 超硬合金(18)
- 鉄(70)
- 銅・真鍮(41)
ブランド
- モノタロウ(12)
- 光陽社(55)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- TKX(28)
- PRESI(19)
- 日本磨料工業(16)
- SK11(16)
- アキュラ(16)
- H&H(15)
- TRUSCO(13)
- ミニター(12)
- 不二製作所(12)
- 永興電機工業(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- 冨士トンボ礦業(10)
- エスコ(9)
- サンフレックス(8)
- 秋山産業(8)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。

ピカール液
日本磨料工業(246件のレビュー)¥649~税込¥714~1缶(180g)ほか当日出荷乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
ピカールネオ
日本磨料工業(85件のレビュー)¥658税込¥7241缶(180g)当日出荷成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる寸法(mm)108×54×54質量(g)225適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ピカールケアー
日本磨料工業(55件のレビュー)¥599税込¥6591本(150g)当日出荷乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤トラスコ品番293-8863適合材各種金属発火点(℃)200以上
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)
(52件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(4kg)ほか当日出荷褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
青棒 67g
(89件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷バフに良く馴染み、光沢が得られます。用途ステンレスの鏡面仕上げに仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材ステンレス
アクリサンデー研磨剤
アクリサンデー(26件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(100mL)当日出荷平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
白棒 850g
(83件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。種別固形研磨剤寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ
ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ
(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100g)当日出荷細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他適合材ガラス・鏡販売区分業務用
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ
(32件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(4kg)当日出荷国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55販売区分業務用
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)
(36件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
酸化セリウム研磨剤
(49件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081ケース(100g)当日出荷粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。成分酸化セリウムケース寸法(mm)106×60×29適合材ガラス・鏡・大理石など販売区分業務用
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)
不二製作所(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
青棒
光陽社(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤色緑適合材金属全般工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフRoHS指令(10物質対応)対応
白棒 67g
(32件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に仕様中仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材ステンレス、アルミ
ガラセリウム
ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(100g)ほか当日出荷ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
トリポリ 700g
(56件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。種別固形研磨剤寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)700適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属
青棒 1050g
(49件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。種別固形研磨剤寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)1050適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応
金属みがき ピカピCAN
アサヒペン(28件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(20g)ほか当日出荷金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。RoHS指令(10物質対応)対応
NEWサンライト
光陽社(24件のレビュー)¥989税込¥1,0881個(100mL)当日出荷イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取り消しゴム
H&H(11件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
ピカール グラスターポリッシュ
日本磨料工業(52件のレビュー)¥675~税込¥743~1缶(300g)ほか当日出荷液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー適合材ガラス・銀
グラノール
アルファーミラージュ(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(100g)当日出荷変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ
ピカールネリ
日本磨料工業¥1,098税込¥1,2081個(180g)当日出荷油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。用途金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ仕様研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ液性油性個体番手(目安)#600外観黄土色素材磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄主原料研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥389~税込¥428~1個(20g)ほか当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
バルブコンパウンド
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(200g)当日出荷研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)200
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(5g)当日出荷金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
サイザー
光陽社(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。用途金属全般の粗磨き用種別固形研磨剤色ピンク適合材鉄・ステンレス鋼など工程粗磨き適合バフサイザルバフRoHS指令(10物質対応)対応
青棒(酸化クロム)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕上研磨用です。用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30色緑高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど
サビトール
中京研磨(26件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。 完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。 サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。用途木工作の表面仕上げなどに。 塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。 ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。 タイルの目地のヨゴレ落し。 ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。 三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×40×9適合材木工、ステンレス、アルミなど
トリポリ 67g
(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷特に研削力があり、エメリーバフのキズ取りに最適です。用途鉄、アルミ、銅等の仕上げ研磨に仕様素地用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材鉄、アルミ、銅等
時計ガラス風防用高性能研磨材
polyWatch(ポリウォッチ)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷キズついた時計ガラス風防がよみがえる! 時計ガラス風防高性能研磨剤です。 2ステップでご自身の時計ガラス風防の小キズをきれいに取り除くことができます。適合材ガラス
赤棒
上村工業(11件のレビュー)¥883税込¥9711個当日出荷特に研磨力を必要とする場合に最適。用途鉄、非鉄、下磨き、仕上げ用質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約180×60×45適合材鉄、非鉄