絞り込み
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(5)
  • 樹脂(2)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(4)
  • (7)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
  • ミニター(3)
  • レヂトン(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 日本磨料工業(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 大和製砥所(1)
  • トーメイダイヤ(1)
  • Minimo(1)
粒度・番手
  • 600
  • 60(8)
  • 80(7)
  • 120(11)
  • 150(6)
  • 180(11)
  • 240(7)
  • 320(15)
  • 400(12)
  • 800(9)
  • 1000(11)
  • 1200(13)
  • 1500(8)
  • 1800(7)
  • 2000(14)
  • 3000(25)
  • 5000(7)
  • 8000(20)
  • 14000(15)
  • その他(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(3)
ガラス(3)
ステンレス(3)
セラミックス(5)
樹脂(2)
貴金属(1)
超硬合金(4)
(7)
銅・真鍮(2)
  • ダイヤモンドペースト モノタロウ

    ダイヤモンドペースト

    モノタロウ(61件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(5g)
    当日出荷
    水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
    油性 or 水性水性販売区分業務用
  • ピカールネリ 日本磨料工業

    ピカールネリ

    日本磨料工業
    1,098税込1,208
    1個(180g)
    当日出荷
    油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。
    用途金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ仕様研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ液性油性個体番手(目安)#600外観黄土色素材磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄主原料研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
  • ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)

    ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(5g)
    当日出荷
    金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
    適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 微粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
  • ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCO

    ダイヤモンドペースト(油溶性)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
    用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
  • 高級研磨材 GC (微粒) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 GC (微粒)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
  • ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ラッピングパウダー

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(35mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
  • ダイヤモンド ペースト・WITH 大和製砥所

    ダイヤモンド ペースト・WITH

    大和製砥所
    5,798税込6,378
    1本(5g)
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
  • ダイヤモンドコンパウンド ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド

    ミニター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5
  • ダイヤモンドペースト レヂトン

    ダイヤモンドペースト

    レヂトン
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
    用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
  • ダイヤモンドパウダー トーメイダイヤ

    ダイヤモンドパウダー

    トーメイダイヤ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。
    用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ミニター
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)41容量(g)5
  • ダイヤモンドスプレー レヂトン

    ダイヤモンドスプレー

    レヂトン
    4,498税込4,948
    1本
    26日以内出荷
    ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
    用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
  • スコッチ・ブライト HDフラップブラシ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト HDフラップブラシ

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。
    用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
  • ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドコンパウンド

    NSK(ナカニシ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
  • ダイヤモンドスプレー リューター(日本精密機械工作)

    ダイヤモンドスプレー

    リューター(日本精密機械工作)
    5,598税込6,158
    1本(50mL)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を稀釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用頂けます。金型のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に便利です。稀釈液は水溶性です。
  • ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニター

    ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct

    ミニター
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドスプレー Minimo

    ダイヤモンドスプレー

    Minimo
    7,698税込8,468
    1本
    10日以内出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    容量(cc)50

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト