絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(3)
  • 105(9)
  • 107(2)
  • 125(5)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 180(6)
  • 205(2)
  • 255(2)
  • 305(12)
  • 355(12)
  • 405(8)
  • 455(2)
  • 510(2)
  • 585(1)
  • 610(1)
  • 660(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(8)
  • 2.2(3)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 2.6(1)
  • 2.8(9)
  • 2.9(3)
  • 3(12)
  • 3.5(2)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5.5~7(1)
シリーズ
  • つるぎ(18)
  • スーパーカット(1)
穴径(Φmm)
  • 15(14)
  • 20(2)
  • 22(8)
  • 22.23(2)
  • 25.4(19)
  • 30(1)
  • 30.5(3)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(12)
  • (33)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 30(11)
  • 30~36(1)
  • 36(16)
  • 46(14)
  • 60(8)
30・30~36・36・46・60
硬度
  • R
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A46S(2)
  • A60P(3)
  • AC30T(1)
  • B2F(1)
  • BF(2)
  • K(7)
  • M(13)
  • N(9)
  • P(79)
  • Q(16)
  • RB2F(3)
  • S(54)
  • T(24)
  • U(2)
  • V(6)
  • X(3)
  • その他(18)
砥材
  • A(31)
  • AZ(5)
  • MA(1)
  • WA(1)
  • その他(2)
A・AZ・MA・WA・その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 高速電機(富士製砥)(18)
  • トーケン(10)
  • TRUSCO(3)
  • レヂトン(3)
  • TYROLIT(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 清水(清水商事)(1)
  • 富士製砥(1)
モノタロウ・高速電機(富士製砥)・トーケン・TRUSCO・レヂトン・TYROLIT・3M(スリーエム)・日本レヂボン・ハスクバーナ・BIGMAN(ビッグマン)・清水(清水商事)・富士製砥
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(3)
105(9)
125(5)
150(3)
180(6)
305(12)
355(12)
405(8)
455(2)
510(2)
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mmモノタロウ(291件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
EX-つるぎ(切断砥石標準品) 高速電機(富士製砥)EX-つるぎ(切断砥石標準品)高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)穴径(Φmm)25.4砥材アルミナシリーズつるぎ硬度R
標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
3,588税込3,947
1箱(5枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5枚)
当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪 トーケンラフサイドタイプ切断砥石 剣豪トーケン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A種別1枚補強硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
879税込967
1箱(10枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
標準切断砥石 つるぎ100 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ100高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼直径(Φmm)100外径(Φmm)100外径D(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材アルミナトラスコ品番123-1987種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
切断砥石 51782 3M(スリーエム)切断砥石 517823M(スリーエム)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5枚)
当日出荷
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/min)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度R
切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO切断砥石 エコシャープカットRTRUSCO
3,998税込4,398
1セット(10枚)
当日出荷
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
切断砥石サムライ(1mm厚) トーケン切断砥石サムライ(1mm厚)トーケン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)ほか
当日出荷
極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 金属用レヂトン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトンハイブリッド(可変密度型切断砥石)レヂトン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
標準切断砥石 つるぎ180 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ180高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)180直径(Φmm)180外径(Φmm)180厚さ(mm)2砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO切断砥石 キレマッシャロTRUSCO
819税込901
1箱(10枚)
当日出荷
優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
標準切断砥石 つるぎ305 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ305高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ150 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ150高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)150直径(Φmm)150外径(Φmm)150厚さ(mm)2穴径(Φmm)22砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ125 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ125高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)125砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)125品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 スーパーツインザー105mm トーケン切断砥石 スーパーツインザー105mmトーケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
当日出荷
耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。仕様両面補強トラスコ品番311-0362粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ質量(g)42穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105結合剤B2F刃厚(mm)2.2主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ
スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボンスーパーカットRSC PC鋼用日本レヂボン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80
エンジンカッター専用切断砥石 金属用 ハスクバーナエンジンカッター専用切断砥石 金属用ハスクバーナ
27,980税込30,778
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)30.5粒度#30~#36研削材A(アルミナ系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用
標準切断砥石 つるぎ405 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ405高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405直径(Φmm)405外径D(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石) トーケンツインザー(スーパー両面補強切断砥石)トーケン(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石サムライ トーケン切断砥石サムライトーケン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
標準切断砥石 EX-つるぎ405 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ405高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25枚)
当日出荷
トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ205 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ205高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ305 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ305高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
トラスコ品番393-6481種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ質量(g)470穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ355 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ355高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
4日以内出荷
粒度36主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)355外径(Φmm)355直径(Φmm)355厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 スタンダードタイプ TYROLIT切断砥石 スタンダードタイプTYROLIT
159税込175
1枚
当日出荷
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度R外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用 レヂトン切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用レヂトン
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など)粒度、硬度A30R・BF外径(mm)305厚さ(mm)4穴径(mm)30.5タイプ金属用最高使用周速度(m/s)100
標準切断砥石 EX-つるぎ355 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ355高速電機(富士製砥)
22,980税込25,278
1箱(25枚)
6日以内出荷
トラスコ品番393-6490種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)670穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ455 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ455高速電機(富士製砥)
39,980税込43,978
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
粒度30外径(Φmm)455厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R
切断砥石”つるぎ” 富士製砥切断砥石”つるぎ”富士製砥
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。トラスコ品番393-6571粒度(#)46砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度R外径(Φmm)100刃厚(mm)2
切断砥石サムライ ケースセット トーケン切断砥石サムライ ケースセットトーケン
21,980税込24,178
1セット(115枚)
当日出荷
高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm 清水(清水商事)切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm清水(清水商事)
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
DC切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)DC切断砥石BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類
切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT
219税込241
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
標準切断砥石 つるぎ255 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ255高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25枚)
7日以内出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)3直径(Φmm)255砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)255主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石EXつるぎ 高速電機(富士製砥)切断砥石EXつるぎ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(25枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼穴径(mm)25.4砥材Aシリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機RoHS指令(10物質対応)対応

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用