絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 105(4)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 180(5)
厚さ(mm)
  • 1.5
  • 0.5(5)
  • 0.7(5)
  • 0.8(19)
  • 1(48)
  • 1.2(9)
  • 1.3(12)
  • 1.4(7)
  • 1.6(16)
  • 1.9(4)
  • 2(27)
  • 2.2(10)
  • 2.3(11)
  • 2.4(6)
  • 2.5(19)
  • 2.8(15)
  • 2.9(5)
  • 3(26)
  • 3.5(8)
  • 4(6)
シリーズ
  • スーパーカット(2)
  • スーパーリトル(1)
  • デルタカット(1)
  • 金の卵(1)
  • 飛騨の匠(1)
穴径(Φmm)
  • 9(1)
  • 15(5)
  • 22(8)
適合材
  • アルミ(3)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(6)
  • セラミックス(1)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • (1)
  • 石膏ボード(1)
  • (6)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 36(2)
  • 46(6)
  • 60(1)
30・36・46・60
硬度
  • P(3)
  • R(2)
  • S(4)
P・R・S
砥材
  • A(1)
  • AZ(4)
  • NX(1)
  • Z(1)
  • その他(2)
A・AZ・NX・Z・その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本レヂボン(3)
  • ニューレジストン(2)
  • エスコ(1)
  • トーケン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • レヂトン(1)
  • サンフレックス(1)
  • ローデウス(1)
モノタロウ・日本レヂボン・ニューレジストン・エスコ・トーケン・NORITAKE(ノリタケ)・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・サンフレックス・ローデウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(1)
100(1)
105(4)
125(1)
150(2)
180(5)
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mmモノタロウ(9件のレビュー)
459税込505
1枚ほか
当日出荷
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトルNORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材A結合剤BAFシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボンスーパーカットプレミアム RSCプレミアム日本レヂボン(30件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)ほか
当日出荷
二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷
【トップクラス性能!瞬時に体感キレの良さ】 面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボンスーパーカットRSC PC鋼用日本レヂボン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80
[EA159DM]用 切断砥石 エスコ[EA159DM]用 切断砥石エスコ(6件のレビュー)
3,120税込3,432
1セット(10枚)
当日出荷
適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
切断砥石サムライ トーケン切断砥石サムライトーケン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
シータカット ニューレジストンシータカットニューレジストン(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10枚)ほか
当日出荷
超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
建材アトム ローデウス建材アトムローデウス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
翌日出荷
各種建材用薄型切断砥石。 寿命と切れ味を優先させ、欠けが少ない。
用途タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など
薄刃切断砥石 サンフレックス薄刃切断砥石サンフレックス(1件のレビュー)
599税込659
1枚
翌々日出荷
切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質A材粒度#30厚さ(mm)1.5直径(Φmm)100穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用