絞り込み
ブランド
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(21)
  • 大和製砥所(11)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • ミニター(7)
  • ジーベックテクノロジー(6)
  • 永興電機工業(6)
  • ZTEC(5)
  • エスコ(4)
  • サンフレックス(4)
  • TACT(タクト)(4)
  • SK11(4)
  • オカスギ(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • シャプトン(2)
  • E-Value(1)
  • 岡崎精工(1)
  • TRUSCO(1)
  • プロト(1)
粒度・番手
  • 220
  • 46(20)
  • 80(40)
  • 120(125)
  • 140(26)
  • 150(30)
  • 180(78)
  • 200(30)
  • 240(65)
  • 300(29)
  • 320(71)
  • 400(166)
  • 500(22)
  • 600(137)
  • 800(104)
  • 1000(165)
  • 1200(62)
  • 1500(24)
  • 2000(23)
  • 3000(38)
適合材
  • アルミ(11)
  • ガラス(8)
  • ステンレス(34)
  • セラミックス(22)
  • タイル(3)
  • 木工(4)
  • 樹脂(9)
  • 超硬合金(20)
  • (39)
  • 銅・真鍮(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の黒幕(台付砥石) シャプトン刃の黒幕(台付砥石)シャプトン(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)210×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
オイルストーン#220 DAYTONA(デイトナ)オイルストーン#220DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度220寸法(mm)100×25×13
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
889税込978
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YTM 大和製砥所金型用砥石 YTM大和製砥所(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
ラバーステックヤスリ サンフレックスラバーステックヤスリサンフレックス(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。 素材を傷めず汚れが落とせます
全長(mm)185砥石寸法(mm)70×10×6
金型砥石PA TRUSCO金型砥石PATRUSCO
5,498税込6,048
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
セラブロック サンフレックスセラブロックサンフレックス(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(3枚)
当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
セラポブロック TACT(タクト)セラポブロックTACT(タクト)
7,998税込8,798
1箱(3枚)
当日出荷
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
一般刃物用砥石 荒・中コンビ SK11一般刃物用砥石 荒・中コンビSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。荒砥石と中砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度220/1000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
金型用砥石 YHZ 大和製砥所金型用砥石 YHZ大和製砥所(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所金型用砥石 YHBターボ大和製砥所
5,698税込6,268
1個
当日出荷から10日以内出荷
荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
セラミック砥石 シャプトンセラミック砥石シャプトン(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
一般刃物用砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)一般刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
一般刃物用砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)一般刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途荒研ぎ用:両面使える便利な砥石粒度#120/#220砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質質量(g)480
名倉砥石 彩 NANIWA(ナニワ研磨工業)名倉砥石 彩NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に寸法(mm)約60×30×20
エビ印 面直しミニ 溝入り NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 面直しミニ 溝入りNANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に寸法(mm)170×55×30材質炭化珪素質研磨材
一般刃物用砥石 荒研ぎ用 SK11一般刃物用砥石 荒研ぎ用SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。刃が欠けたりしたときの荒研ぎ用の砥石です。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度220砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
ステラブロック セット オカスギステラブロック セットオカスギ
3,898税込4,288
1組(3個)
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック寸法(mm)50×25×10
ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業ゴム砥石 ベルラバーベルスター研磨材工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(3個)
当日出荷
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
エビ印 剛研 曲線刃用砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 曲線刃用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに寸法(mm)133×28×20研磨対象剪定鋏、曲線刃
セラブロックスティック サンフレックスセラブロックスティックサンフレックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5本)
当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取りローラ等のキズ取り、クリーニング電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング電極部のクリーニング各種部品の部分スケール除去ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング砥石寸法(mm)70×10×6全長(mm)180
セラファイバー砥石 丸型 NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 丸型NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状
家庭用刃物砥石 E-Value家庭用刃物砥石E-Value(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。粒度120・220適合材全鋼、ステンレス寸法(mm)200×50×25
スティック砥石標準タイプ 6本入 NSK(ナカニシ)スティック砥石標準タイプ 6本入NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1セット(6本)
当日出荷
長さ(mm)150オレンジ砥粒WA
セラポスティックブロック(替刃) TACT(タクト)セラポスティックブロック(替刃)TACT(タクト)
5,498税込6,048
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
ベルラバー ミックス ベルスター研磨材工業ベルラバー ミックスベルスター研磨材工業
5,998税込6,598
1箱(3個)
当日出荷
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに粒度80・120・220長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10トラスコ品番352-9355青・紫・緑質量(g)122.9質量(g/個)41.0
バリキラー アルミステックソフト 5点セット ZTECバリキラー アルミステックソフト 5点セットZTEC
6,198税込6,818
1セット(5本)
当日出荷
粒度#46・80・120・220・320全長(mm)170幅(mm)12高さ(mm)6寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170
バリキラー ブロック3点セット #80#120#220 ZTECバリキラー ブロック3点セット #80#120#220ZTEC
5,998税込6,598
1セット(3枚組)
当日出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど粒度#80、#120、#220寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,598税込1,758
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220直径(Φmm)3構造綾ふり適合材特にプラスチック金型
赤エビ印 GC角一丁掛 NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 GC角一丁掛NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに寸法(mm)205×50×25材質緑系炭化珪素質研磨材研磨対象各種刃物
バリキラー アルミステックソフト ZTECバリキラー アルミステックソフトZTEC
6,198税込6,818
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)170幅(mm)12高さ(mm)6
バリキラー ブロック ハード 09H ZTECバリキラー ブロック ハード 09HZTEC
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)25×50×10適合材ステンレスなど
チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所チェリー 金型用砥石 YHO大和製砥所
3,512税込3,863
1箱(10本)ほか
13日以内出荷から15日以内出荷
【特長】「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
研ぎ一番 コンビ NANIWA(ナニワ研磨工業)研ぎ一番 コンビNANIWA(ナニワ研磨工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。
用途家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。仕様台付粒度220・1000砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS砥石サイズ(mm)185×65×30
ステラブロック オカスギステラブロックオカスギ
3,798税込4,178
1組(3個)
3日以内出荷から9日以内出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
エビ印 剛研 荒武者 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 荒武者NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れ、さらに高い平面保持力をもった砥石です。
用途各種刃物の荒研ぎに粒度PA#220寸法(mm)205×75×50材質ピンクアルミナ質研磨材質量(g)1850研磨対象各種刃物
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)ジーベックテクノロジー
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
オイルストーン #220 粗目 バイク用 PGR0089 プロトオイルストーン #220 粗目 バイク用 PGR0089プロト
729税込802
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0089ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。番手:220材質[素材]:A砥粒使用箇所:バリ取り等内容量[数量]:1個特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手220使用箇所バリ取り等数量(個)1

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石