絞り込み
粒度・番手
- 36
- 46(19)
- 80(36)
- 120(114)
- 140(27)
- 150(26)
- 180(70)
- 200(21)
- 220(79)
- 240(61)
- 300(21)
- 320(65)
- 400(142)
- 500(18)
- 600(116)
- 800(85)
- 1000(146)
- 1200(51)
- 1500(19)
- 2000(18)
- 3000(32)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(4)
- セラミックス(2)
- タイル(1)
- 木工(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
- エスコ(1)
- クレトイシ(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- オカスギ(1)
- ZTEC(1)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。

赤エビ印 C角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌日出荷荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質炭化珪素質研磨材寸法(mm)205×50×25研磨対象各種刃物
ステラブロック
オカスギ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
赤エビ印 C角二丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質炭化珪素質研磨材寸法(mm)205×50×50研磨対象各種刃物
三角セグメント
NORITAKE(ノリタケ)¥49,980~税込¥54,978~1箱(12本)ほか6日以内出荷から9日以内出荷砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等形状S対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等結合剤V
バリキラー ブロック ハード 09F
ZTEC¥7,998税込¥8,7981枚3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)100×50×25適合材ステンレスなど