ニュースーパーストーン 0.5×10×50

ニュースーパーストーン 0.5×10×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.5×10×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×10×50mm
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560618NSW051S214-59971000ニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04567880NSL051S214-6064#300ニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04576201NSP051S214-8353600ニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04579229NSE051S214-9440#120ニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04579351NSR051S214-60801200ニュースーパーストーン平板
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04580541NSO051S214-8899#400ニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04581259NSV051S214-598480ニュースーパーストーン平板
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04582851NSG051S214-6290#180ニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする