絞り込み
粒度・番手
- 80
- 46(19)
- 120(114)
- 140(27)
- 150(26)
- 180(70)
- 200(21)
- 220(79)
- 240(61)
- 300(21)
- 320(65)
- 400(142)
- 500(18)
- 600(116)
- 800(85)
- 1000(146)
- 1200(51)
- 1500(19)
- 2000(18)
- 3000(32)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(8)
- ガラス(3)
- ステンレス(15)
- セラミックス(3)
- タイル(3)
- 木工(4)
- 樹脂(8)
- 石材(2)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(3)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(6)
ブランド
- ZTEC(6)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- サンフレックス(4)
- TACT(タクト)(4)
- ミニター(3)
- 大和製砥所(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- オカスギ(3)
- ベルスター研磨材工業(2)
- サンタイガー(1)
- TRUSCO(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- 松永トイシ(1)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。

ゴム砥石 ベルラバー
ベルスター研磨材工業(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(3個)当日出荷消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥4,698~税込¥5,168~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
赤エビ印 GC角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材寸法(mm)205×50×25研磨対象各種刃物
金型砥石PA
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2長さ(mm)150色桃色適合材金型
セラブロックスティック
サンフレックス(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(5本)当日出荷消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング全長(mm)180砥石寸法(mm)70×10×6
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
セラポブロック
TACT(タクト)¥7,998税込¥8,7981箱(3枚)当日出荷タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
ニュースーパーストーン丸棒
アルゴファイルジャパン¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに
バリキラー ブロック ハード 09H
ZTEC¥999税込¥1,0991枚当日出荷から3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)25×50×10適合材ステンレスなど
ラバースティック
TACT(タクト)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
セラポスティックブロック(替刃)
TACT(タクト)¥5,498税込¥6,0481セット(10個)当日出荷から6日以内出荷マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
ステラブロック セット
オカスギ¥3,898~税込¥4,288~1組(3個)当日出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。寸法(mm)50×25×10研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
ベルラバー ミックス
ベルスター研磨材工業¥5,998税込¥6,5981箱(3個)当日出荷消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしにトラスコ品番352-9355粒度80・120・220色青・紫・緑質量(g)122.9長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10質量(g/個)41.0
スーパーレジストーン
ミニター¥6,898~税込¥7,588~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)150色茶砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
磨くゴム
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ハンディタイプのラバー砥石。手軽に使える。材質樹脂幅(mm)(ゴム部)10厚さ(mm)(ゴム部)6全長(mm)140縦(mm)(ゴム部)70
バリキラー アルミステックソフト 5点セット
ZTEC¥6,198税込¥6,8181セット(5本)当日出荷幅(mm)12粒度#46・80・120・220・320寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170全長(mm)170高さ(mm)6
バリキラー ブロック3点セット
ZTEC¥5,998税込¥6,5981セット(3枚)当日出荷から3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ
アルゴファイルジャパン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)30
セラポブロック 特大
TACT(タクト)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
ステラブロックセット
オカスギ¥5,698税込¥6,2681組(3個)当日出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)粒度#80・#120・#220寸法(mm)80×50×10研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
バリキラー ブロック3点セット #80#120#220
ZTEC¥5,998税込¥6,5981セット(3枚組)当日出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど粒度#80、#120、#220寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥3,512~税込¥3,863~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥929~税込¥1,022~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
ステラブロック
オカスギ¥3,798~税込¥4,178~1組(3個)ほか当日出荷から7日以内出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
サビクリアL 荒目
松永トイシ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#80サイズ(mm)80×60×20
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から16日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
セラブロックキング
サンフレックス¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷ビッグサイズのブロック型ゴム砥石。 もちやすいゴムグリップに砥石シートを貼り付け、広い面の作業性がアップ。 旋盤等で回転させたワークに押し当て、微研磨、表面調整を安全に行うことができます。用途広い面のサビ取り、微バリ取り、鋼板等のキズとり、歪検査、ヘアライン調整、塗装面ブツ取り、塗装面の修正、各種研磨作業
ミニモ ピンクストーン PA#80 3×6mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681袋(10個)翌々日出荷トラスコ品番499-8545幅(mm)6粒度80厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ミニモ ピンクストーン PA#80 3×13mm
ミニター¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷幅(mm)13粒度80厚さ(mm)3全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
バリキラー ブロック ハード 09F
ZTEC¥7,998税込¥8,7981枚3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)100×50×25適合材ステンレスなど