砥石 :「刃物研ぎ」の検索結果
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
関連キーワード
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。切れ味が落ちたと感じたときに使用する中研ぎ用の砥石です。荒研ぎを終えたあとに使用することで、切れ味を高めることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。
粒度1000
砥材溶融アルミナ質
砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。刃が欠けたりしたときの荒研ぎ用の砥石です。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。
粒度220
砥材溶融アルミナ質
砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕上研ぎ用。更に進化した最上級の仕上りです。
用途刃物研ぎに
粒度#4000
寸法(mm)210×70×20
材質アルミナ質研磨材
質量(g)620
研磨対象各種刃物
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
便利な包丁研ぎの角度習得用補助器具付きです。
用途刃物研ぎに
寸法(mm)185×65×15
材質アルミナ質系研磨材
研磨対象各種刃物
人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
用途刃物研ぎに
寸法(mm)210×70×25
材質アルミナ質研磨材
研磨対象各種刃物
砥石に油を染み込ませて使用します。
硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。
特に高度仕上面を要求する作業に最適です。
粒度#3000
砥材A(アルミナ質砥粒)
ダイヤモンドの刃物研ぎ。
従来の砥石の様に変形しない。
素早く研げる。替刃方式。
用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。
寸法(mm)75×210×12
セット内容本体(替刃+アルミ台金)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドの刃物研ぎ。
従来の砥石の様に変形しない。
素早く研げる。替刃方式。
ゴム台付き。
用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。
セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台
RoHS指令(10物質対応)対応
中仕上砥石。セラミック製法。 刃物研ぎの最高峰、究極の研ぎ味。
研磨力抜群、吸い付くように研げる。
刃付きが早け、目詰まりが少なく、トイシの寿命が長い。
洋包丁なら、このトイシ1丁でOK。
用途打刃物・ステンレス刃物両用・かんな・のみ・ハサミ・各種包丁・その他精密刃物
粒度2000
長さ(mm)205
幅(mm)70
厚さ(mm)25
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
材質特殊砥材
各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に
寸法(mm)約60×30×20
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。
粒度1000/3000
砥材溶融アルミナ質
砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。
粒度120・220
適合材全鋼、ステンレス
寸法(mm)200×50×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
用途各種刃物の研ぎに
粒度#3000/#1000
寸法(mm)64×28×16
材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂
質量(g)90
研磨対象各種刃物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕上がりの良い、天然砥石です。本職薄刃包丁に適した砥石です。
用途包丁・刃物の研ぎ直し。
仕様上白砥石軟目
サイズ(mm)205×50×70
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
収納ケース付両面砥石。1本で荒研ぎ/中研ぎ用として使用できます。
用途各種刃物の研ぎに
粒度#220/#1000
寸法(mm)175×55×35
材質緑系炭化珪素質/アルミナ質
質量(g)780
研磨対象各種刃物
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに
寸法(mm)210×75×16
材質ダイヤモンド砥粒
研磨対象各種刃物
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。
粒度3000
砥材溶融アルミナ質
砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1
2
3
4
次へ
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。