絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(2)
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- ナイロン(9)
- ワイヤー(1)
- 獣毛(2)
- 真鍮(4)
- 鋼線(1)
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(8)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(6)
- 200~220未満(16)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(13)
- 260~280未満(6)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(4)
毛丈(mm)
- 20(2)
- 23(1)
ブラシ長(mm)
- 15.8(1)
- 19(1)
- 20(5)
- 25.4(1)
- 50(6)
- 60(4)
- 65(5)
- 70(4)
- 75(11)
- 80(7)
- 90(4)
- 95(1)
- 100(5)
- 105(7)
- 110(1)
- 125(9)
粒度・番手
- 320(3)
- 500(1)
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
- モノタロウ(15)
- エスコ(269)
- SK11(91)
- インダストリーコーワ(77)
- TRUSCO(76)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- トップマン[工具・金物](51)
- 高島産業(44)
- ハンディ・クラウン(30)
- SUN UP(29)
- 大塚刷毛製造(27)
- Strong Tool(26)
- サンフレックス(18)
- H&H(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- クロダブラシ(16)
- 好川産業(14)
- KTC(11)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
ワイヤブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(18件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷用途手作業用その他賠償保険付種別手作業用金柄ブラシ幅(mm)8全長(mm)270高さ(mm)12種類ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)ワイヤー植付(mm)65
真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)真鍮
ワイヤーコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250材質(ブラシ部)スチール
真鍮コンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮
ステンレスコンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)ステンレス
ミニチュア真鍮スパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.1植付(mm)20
SUS304 ステンレスチューブブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から7日以内出荷その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
SUS304ステンレスブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から4日以内出荷用途手作業用仕様機械植その他賠償保険付種別作業用木柄ブラシ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)ステンレス
馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)馬毛
オールステンレススパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)76
ミニチュアナイロンスパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95植付(mm)20糸径(Φmm)0.17
ステンレスコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から4日以内出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250
オールステンチューブブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から24日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
ハンディブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。毛材ナイロン
ロングハンドルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア 豚毛
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥699税込¥7691本7日以内出荷チャンネルブラシA型の先端部の「ブラシ」のみです。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12全高(mm)20
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ワイヤー
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥959税込¥1,0551本当日出荷工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ナイロン
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3
W巻 真鍮軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ軸径(Φmm)6全長(mm)150タイプフレキタイプ軸長(mm)100線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮(BS)植付(mm)50フレキ長(mm)30
ミニチュアステンレススパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.08植付(mm)20
コンデンサーブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。金属探知機(金属検出機)で検出可能な素材を使用。用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(外径×植付×全長)10×65×325線径(Φmm)0.6毛材ナイロン
チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア ナイロン
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥799税込¥8791本7日以内出荷チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3全高(mm)20
グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1本9日以内出荷から12日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
真鍮チューブブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,798~税込¥5,278~1本9日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。全長(mm)200線径(Φmm)0.35植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
チャンネルブラシNo.5-1号A型セット 真鍮
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15
チャンネルブラシNo.5-1号A型セット ステンレス
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,798税込¥1,9781本7日以内出荷工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
チャンネルブラシNo.5-2号A型セット ラッピングワイヤー
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,500税込¥3,8501本7日以内出荷工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.2
チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア ラッピングワイヤー
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥999税込¥1,0991本7日以内出荷チャンネルブラシA型の先端部の「ブラシ」のみです。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.2全高(mm)20
W巻真鍮コンデンサーブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から7日以内出荷ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機