ローラーベアリング 内径50mm レース幅32mmSKF(日本エスケイエフ)7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1517アズワン品番65-7956-89
ベアリングユニットインサート 50mmSKF(日本エスケイエフ)7日以内出荷
SKF 50 mm インサートベアリングユニット、SE
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9620アズワン品番65-7976-95
フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mmSKF(日本エスケイエフ)7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 143 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.6mm●深さ:60.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4985アズワン品番65-7902-77
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
プラアシニックス税込¥3,298¥2,998
エッジングニックス税込¥9,898~¥8,998~
ガイドレールニックス税込¥5,058¥4,598